| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50321 Herst.-Nr.: EPA-888201105 EAN/GTIN: 4055909217871 |
| |
|
| | |
| - Xiaomi Akku Redmi M1908C3JE M1908C3JG M1908C3JH
- Xiaomi Akku Note 8 Note 8 Dual SIM Note 8 Dual SIM TD-LTE
- Neuware, originalverpackt, Abmessungen ca. 85x65x4mm
- Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause AccuCell
- Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden.
Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Spannung: 3.85V
- Kapazität: 4400mAh / 16.94Wh
- Anzahl der Zellen: 1
- Farbe: schwarz, Abmessungen ca. 85x65x4mm
für folgende Geräte: Redmi- M1908C3JE
- M1908C3JG
- M1908C3JH
- Note 8
- Note 8 Dual SIM
- Note 8 Dual SIM TD-LTE
Xiaomi- M1908C3JE
- M1908C3JG
- M1908C3JH
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8 Dual SIM
- Redmi Note 8 Dual SIM TD-LTE
ersetzt folgende Original Akkus: Zusatzinformation Artikelnummer 888201105 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell - Xiaomi / Redmi M1908C3JE
- Xiaomi / Redmi M1908C3JG
- Xiaomi / Redmi M1908C3JH
- Xiaomi / Redmi Note 8
- Xiaomi / Redmi Note 8 Dual SIM
- Xiaomi / Redmi Note 8 Dual SIM TD-LTE
Passend für Hersteller Xiaomi Ersetzt folgende Modelle BM4J Kompatibel zu Redmi Note 8 ProM1908C3JEM1908C3JGM1908C3JHRedmi Note 8 Pro Dual SIM |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Lithium-Polymer-Akku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, handy akku 3.8v, lithium polymer akku |
| | |
| |