Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Li-Polymer-Akku 2400mAh 11,1 Volt für Modellbau 11.1V 2s1P
Artikel-Nr.:
     8005-49232
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800102701
EAN/GTIN:
     4055909214061
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
  • AkkuPack 2S1P 11.1V 2400mAh T-System AWG12 V
  • Balancer-Stecker: JST-XH 2.54 AWG24 V Dauerstrom: max. 30C
  • Gewicht: 194 Gramm
  • Abmessungen ca.: 105 x 32 x 26mm

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für RC Fahrzeuge, RC Panzermodelle oder RC Boote und baugleiche Akkutypen geeignet.

AkkuPack 2S1P 11.1 Volt 2400mAh, max. 30C

Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, Abmessungen ca.: 105x32x26mm, Gewicht 194 Gramm, um wieder überall Ihrem Hobby nachgehen zu können. Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Akkus lediglich mit einem Li-Po (Li-Polymer) geeigneten Ladegerät aufgeladen werden dürfen. Zudem sollte der Ladevorgang in einem Schutzgehäuse und unter ständiger Beobachtung erfolgen.

Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:

Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau etc.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter: Ersetzt folgenden Original Akkutyp und/oder passend für folgende Gerätemodelle, ob Ihr Modell aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Technische Daten, Abmessungen ca.: 105 x 32 x 26mm, Gewicht 194 Gramm:

  • Technologie: Li-Polymer AkkuPack 2S1P
  • Kapazität: 2400 mAh, max. 30C
  • Spannung: 11.1 Volt
  • Nennenergie: 26.64Wh
  • Anschluss-Stecker: T-System AWG12 V
  • Anzahl der Zellen: 2 Stück
  • Aufbau: 2S1P V
  • Balancer-Stecker: JST-XH 2.54 AWG24 V
  • Belastbarkeit Dauerstrom: max. 30C

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Anordnung AkkuPack 2S1P 11.1V Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 2400 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Lieferumfang:  1 x Ersatzakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.