Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm
Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm
Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm
Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm
Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm
Li-Polymer-Akku 250mAh 3.7V, für Modellbau, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, 8,55 Gramm
Artikel-Nr.:
     8005-49202
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800112181
EAN/GTIN:
     4055909213859
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist nur für RC Modelle wie Hubschrauber etc. geeignet, siehe Liste weiter unten! Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm, Gewicht 8,55 Gramm.

Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihrem Hobby nachgehen zu können.

Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Akkus lediglich mit einem Li-Po (Li-Polymer) geeigneten Ladegerät aufgeladen werden dürfen.
Zudem sollte der Ladevorgang in einem Schutzgehäuse und unter ständiger Beobachtung erfolgen.

Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:

Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Modell aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Ersatzakku
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Polymer
  • Kapazität: 250 mAh
  • Spannung: 3.7 V
  • Nennenergie: 0.925 Wh
  • Anschluss-Stecker: Mini JST-Plug V
  • Anzahl der Zellen: 1 V
  • Aufbau: 1S1P V
  • Balancer-Stecker: Mini JST-Plug V
  • Belastbarkeit Dauerstrom: 50C V
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Hubsan H107D, Hubsan X4 H107
  • MikanixX Spirit X006
  • Pichler C6106, Robbe Nano Loop
  • UDI RC U816
  • Walkera Genius CP, Walkera HM Mini CP-Z17
  • Walkera Mini CP, Walkera Mini Pet
  • X-Dart 6044, Wltoys V939

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 250 mAh, Abmessungen ca. 32,4x19,75x7,85mm Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • Hubsan
  • MikanixX
  • Pichler
  • Robbe
  • UDI
  • Walkera
  • X-Dart
  • Wltoys
Modell
  • Hubsan H107D
  • Hubsan X4 H107
  • MikanixX Spirit X006
  • Pichler C6106
  • Robbe Nano Loop
  • UDI RC U816
  • Walkera Genius CP
  • Walkera HM Mini CP-Z17
  • Walkera Mini CP
  • Walkera Mini Pet
  • X-Dart 6044
  • Wltoys V939
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.