Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer-Akku 270mAh 3.7V für MP3-Player, Musik Player, Battery SK402035PL 38x21x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer-Akku 270mAh 3.7V für MP3-Player, Musik Player, Battery SK402035PL 38x21x3,5mm
Li-Polymer-Akku 270mAh 3.7V für MP3-Player, Musik Player, Battery SK402035PL 38x21x3,5mm
Li-Polymer-Akku 270mAh 3.7V für MP3-Player, Musik Player, Battery SK402035PL 38x21x3,5mm
Li-Polymer-Akku 270mAh 3.7V für MP3-Player, Musik Player, Battery SK402035PL 38x21x3,5mm
Li-Polymer-Akku 270mAh 3.7V für MP3-Player, Musik Player, Battery SK402035PL 38x21x3,5mm
Artikel-Nr.:
     8005-48728
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800111272
EAN/GTIN:
     4055909213101
Suchbegriffe:
Akku für MP3-Player
Akkus für MP3-Player
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Akku für Sony NW-S603 Sony NW-S603F Sony NW-S703 NW-S703F
  • Sony NW-S705 NW-S705F SK402035PL Abmessungen ca. 38x21x3,5mm

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren MP3-Player, Video- und Musik- Player geeignet. Abmessungen beachten max. 38x21x3,5mm

Verleihen Sie Ihrem MP3-Player mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall Musik genießen zu können.

Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.

Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:

Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr MP3-Spieler aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Akku
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Polymer
  • Kapazität: 270 mAh
  • Spannung: 3.7 V
  • Nennenergie: 1 Wh
    Abmessungen: 36mm x 21mm x 5mm
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Sony : NW-S603
  • Sony : NW-S603F
  • Sony : NW-S703
  • Sony : NW-S703F
  • Sony : NW-S705
  • Sony : NW-S705F

Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
  • SK402035PL, Abmessungen beachten max. 38x21x3,5mm

In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Kabel und Adapter für Ihren MP3-Player sowie Akkus, Netzteile oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation

Artikelzustand Neu, Gewicht 5,15 Gramm Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 270 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1, Abmessungen beachten max. 38x21x3,5mm Passend für
  • Sony
Modell
  • Sony NW-S603
  • Sony NW-S603F
  • Sony NW-S703
  • Sony NW-S703F
  • Sony NW-S705
  • Sony NW-S705F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.