Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Artikel-Nr.:
     8005-47810
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     SL-550/PT
EAN/GTIN:
     4055909209647
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
  • SL-550/PT Lithium Batterie Herst.Nr: 1110550100 3er Print
  • Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 550/S 1/2AA

  • Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 550/S 1/2AA, Tadiran LTC SL-550/S, Herst.Nr: 1110550100 mit 3er Printkontakten zur Platinen- bzw. Printmontage mit 10mm Rastermaß
  • SL-550/S Standard Lithium batterie mit 1er Print + und 2er Print -
  • Tadiran Lithium 3,6V Batterie SL 550/S 1/2AA mit Printkontakten
  • Hochtemperatur -55° bis +130°C

Technische Daten:

Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 800mAh
Abmessungen Höhe/ Ø: 25 / 14,5 mm
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: LiSOCl2 Lithium (nicht wiederaufladbar)
Gewicht: 9,6 Gramm

Tadiran LTC SL-550/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2AA mit Printanschluss +/-- mit 10mm Rastermaß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.