| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-47777 Herst.-Nr.: EPA-888300101 EAN/GTIN: 4055909209531 |
| |
|
| | |
| - Adapter-Set für Staubsauger von 32mm auf 35mm und umgekehrt
- Ideal für alle Staubsauger mit 32mm und 35mm Anschluss
- Zum Verbinden anderer Zubehörsets für Ihren Staubsauger
- Staubsauger-Adapter von 32mm auf 35mm und 35mm auf 32mm, ideal zum Verbinden von Staubsauger-Zubehör
- Adapter-Set für Staubsauger von 32mm auf 35mm und 35mm auf 32mm
Adapter-Set für Staubsauger von 32mm auf 35mm und umgekehrt, ideal für alle Staubsauger mit 32mm und 35mm Anschluss kurz und kompakt, unser Adapter-Set stellt sich vor
✓ Adapter-Set für Staubsauger von 32mm auf 35mm und 35mm auf 32mm ✓ passend für alle Staubsauger mit 32mm und 35mm Anschluss ✓ ideal zum Verbinden anderer Zubehörsets für Ihren Staubsauger
Das praktische Set für Ihren Staubsauger - das ideale Zubehör für Staubsauger mit einem Anschluss von 32mm und 35mm. Das Adapter-Set ist in der Farbe schwarz und hat eine Länge von 8,9cm. Staubsauger-Adapter von 32mm auf 35mm und 35mm auf 32mm, ideal zum Verbinden von Staubsauger-Zubehör Technische Daten Farbe: schwarz Länge: 8,9cm Gewicht: 25 gramm Adapter-Set für Staubsauger von 32mm auf 35mm und umgekehrt Unser Set ist passend unteranderem für folgende Hersteller geeignet - AEG, Clatronic, Philips, Electrolux, Lux, Miele, Samsung, Rowenta, Siemens, Bosch, Dyson, Kärcher, Nilfisk, WAP, Alto, Einhell, Makita, Festool, Hilti, Metabo, Hoover, Dirt Devil, Vax, Rainbow Rexair, Thomas, Numatic, Sebo, Moulinex, Bissell
|
| | |
| | | |
| |