| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-47502 Herst.-Nr.: BK-FU8000 EAN/GTIN: 4055909208404 |
| |
|
| | |
| - Akku für ABUS Funkalarmzentrale Secvest FU8000 FU8001 FU8002
- NiMH 6 Akkus passend für Abus FU8000, FU8001, FU8002 2Way
Ersatzakku für die ABUS Funkalarmzentrale Secvest NiMH Akku 6 Einzelakkus passend für Abus FU8000, FU8001, FU8002 2Way kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ bis zu 2100 Ladezyklen NiMH Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 1,2 Volt Spannung, max. 2000mAh Kapazität, 6 Einzelakkus ! ✓ Mignon AA Standard Akku 50,4 x 14,35 x 14,35 mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Pfür die ABUS Funkalarmzentrale Secvest mit dem NiMH Akku 6 Einzelakkus passend für Abus FU8000, FU8001, FU8002 2Way mit 1,2 Volt Spannung und einer Kapazität von bis zu 2000mAh. Ersatzakkus für GP NiMH Akku passend für die Abus Secvest 2way Funkalarmzentrale Funk-Alarmanlage FU8000. Gönnen auch Sie Ihrer Alarmanlage Abus FU8000 Secvest 2Way Funk Alarmzentrale neue Energie dank dieser hochwertigen NiMH Akkus. Diese hochwertigen Akkus können bis zu 2100 mal und mehr nachgeladen werden, selbst nach bis zu 10 Jahren Lagerung ist noch genügend Energie zum Betrieb vorhanden. Technische Daten für die 6 einzelnen NiMH Akku Spannung: 1,2 Volt Kapazität: min. 1900mAh, max. 2000mAh Energiegehalt: 2,4 Wh System: NiMH-Akku 6 Stück Gewicht: 23 gramm pro Akku Abmessungen: 50,4x14,35mm Lieferumfang: 6 Stück einzelne NiMH AA Mignon Akkus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Alarmanlage, Akkus für Alarmanlagen, Alarmanlagen-Akkus, panasonic aa akku nimh, akku alarmanlage, akku alarmanlage panasonic |
| | |
| |