Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
5000mAh Akku passend für ASUS X555, C21N1347, Li-Polymer, 7,6V, 38,0Wh, built-in, ohne Werkzeug
Artikel-Nr.:
     8005-46439
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-54008
EAN/GTIN:
     4055909204659
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • Akku für Asus 0B200-01000000, C21N1347, A555L, VM590LF
  • Asus , W519L, X555, X555L, X555LA, X555LD, X555LD, X555LN

Der frische Nachbauakku exakt passend für die Asus Laptopakkus:

Asus A555L, VM590LF, W519L, X555, X555L, X555LA, X555LD, X555LD, X555LN und den Akku Typ 0B200-01000000, C21N1347

Der hochwertige Li-Ion Nachbau Akku von AccuCell passend als Ersatz- oder Zweitakku für den Asus Laptop Akku 0B200-01000000, C21N1347 und alle baugleichen Modelle. Hochleistungs-Li-Ion Akku mit 5000mAh Kapazität, gönnen auch Sie Ihrem Laptop, Notebook eine lange Laufzeit bzw. StandBy Leistung. Dank seiner Abmessungen von ca. 180,45x96,3x9,4mm passt er ideal als Ersatz-Akku. Li-Ion Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Kurzschluss. Das original Ladegerät bzw. Netzteil wird natürlich auch für diesen Akku verwendet.

 

Spannung V 7,6 Kapazität mAh 5000 Kapazität Wh 38,0 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm die Abmessungen ca. 180.45 x 96.30 x 9.40 mm Gewicht Gr 298 Gramm Farbe Schwarz original Akku 0B200-01000000, C21N1347 Geräteliste Asus A555L, VM590LF, W519L, X555, X555L, X555LA, X555LD, X555LD, X555LN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.