Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Stück Vorteilspack 9V, HR6F22 NiMH Akku mit 200mAh, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku, ideal für Rauchmelder, Taschenlampen, Messgeräte etc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Stück Vorteilspack 9V, HR6F22 NiMH Akku mit 200mAh, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku, ideal für Rauchmelder, Taschenlampen, Messgeräte etc.
12 Stück Vorteilspack 9V, HR6F22 NiMH Akku mit 200mAh, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku, ideal für Rauchmelder, Taschenlampen, Messgeräte etc.
12 Stück Vorteilspack 9V, HR6F22 NiMH Akku mit 200mAh, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku, ideal für Rauchmelder, Taschenlampen, Messgeräte etc.
12 Stück Vorteilspack 9V, HR6F22 NiMH Akku mit 200mAh, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku, ideal für Rauchmelder, Taschenlampen, Messgeräte etc.
Artikel-Nr.:
     8005-43065
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17420122-12
EAN/GTIN:
     4055909194967
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
12 Stück Vorteilspack 9V, HR6F22 NiMH Akku mit 200mAh, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku, ideal für Rauchmelder, Taschenlampen, Messgeräte etc. 12 Packs a 1 Stück Ready to use Akku, 9 Volt NiMH Akku mit 8,4V und 200mAh
Der preiswerte 9 Volt Block NiMH-Akku, HR6F22 in praktischem Set im Karton. Das Vorteilsset besteht aus 12 Blisterverpackungen. Versorgen Sie Ihre Geräte wieder mit frischer Energie - mit unseren hochwertigen Markenakkus mit hoher Leistungskapazität. Die Akkus sind ideal geeignet für Rauchmelder, Taschenlampen, Gaming Controller, Messgeräte etc. ! 

Die Akkus werden vollgeladen bei Ihnen eintreffen und sind nach Erhalt sofort einsatzbereit (Ready to use). Bei Nichtnutzung der Akkus sind diese bis zu einem Jahr noch bei ca. 80& Restkapazität. 

Ein weiterer Pluspunkt der Always Ready 9 Volt Ni-MH Akkus ist die geringe Selbstentladung, diese ist viel geringer als herkömmliche Akkus.

✓ AlwaysReady, Ready to use Akkus sind bereits zu 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit
✓ ideal für Rauchmelder, Taschenlampe, Controller, Messgerät etc.
✓ Qualitativ hochwertige Markenakkus
✓ Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
✓ Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus

Technische Daten  Baugröße nach IEC  HR6F22, 9V Block  Chemie  Nickel-Metall-Hydrid  Kapazität  200mAh bis 1,0V (bei 160mA konstanter Entladung)  Spannung  8,4V  Gewicht  40g  Ummantelung  PVC  Abmessungen in mm (LxBxH)  26,2 x 15,2 x 48,5



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.