| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42927 Herst.-Nr.: ACN-7656 EAN/GTIN: 4055909194516 |
| |
|
| | |
| - Akku-Pack zum Selbsteinbau für Metz 76-56, 7656
- Akkupack ideal geeignet für Mecablitz 76 MZ Blitzlicht
- Ni-MH Akku aus frischer Fertigung mit 8,4 Volt und 2200mAh
Akkupack zum Selbsteinbau passend für Metz Blitzlicht 76-56, 7656, Mecablitz 76 MZ NiMH, Flattop 8,4V 2200mAh Akku-Pack zum Selbsteinbau ohne Gehäuse ideal passend für Metz 76-56, 7656, Mecablitz 76 MZ Blitzlicht Akkupack zum Selbsteinbau passend für Metz Blitzlicht, Mecablitz 76 MZ, 76-56, 7656. Der Akku-Pack wird frisch für Sie gefertigt. NiMH Akkupack mit einer Spannung von 8,4 Volt 2200mAh und Flattop-Ausführung (Pluspol mit flachem Kopf). Der Akku wird ohne Gehäuse geliefert und muss von Ihnen in das Altgehäuse eingebaut werden. Technische Daten passend für Metz 76-56, 7656, Mecablitz 76 MZ Chemie Nickel-Metallhydrid Spannung 8,4V Kapazität 2200mAh |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akkupack nimh 8,4v, akku für digitalkamera / camcorder, akku-packs nimh |
| | |
| |