| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42588 Herst.-Nr.: CR2430-X5 EAN/GTIN: 4055909193458 |
| |
|
| | |
| 5er-Sparset CR2430 Lithium Batterie 3V, CR2430 Batterien im praktischen 5er Set Marken Lithium Knopfzelle, 5er-Sparset CR2430 Einweg-Batterie IEC CR2430Die CR2430 Lithium Batterie ist das Arbeitstier unter den Knopfzellenbatterien. Mit einer beachtlichten Kapazität von 290mAh bei einer Spannung von 3 Volt leistet die 24mm x 3mm Knopfzelle treue Dienste. Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich für die CR2430 in kleineren Geräten wie beispielsweise Uhren, Fernbedienungen, Autoschlüssel, Blutzuckermessgeräte, Taschenrechner, Waagen etc. !
✓ Lithium Batterie CR2430, CR 2430, IEC CR2430 ✓ im praktischen 5er Blister ✓ sehr stabile Spannungslage während der Entladung ✓ sehr geringe Selbstentladung (0,1% / Monat) ✓ lange Lagerfähigkeit Technische Daten Zellengröße Knopfzelle Spannung 3 Volt Kapazität 290mAh Abmessungen in mm (Hxø) 3 x 24 Gewicht 4g IEC-Bezeichnung CR2430
|
| | |
| | | |
| | | |
| |