| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-42066 Herst.-Nr.: EPA-888101863 EAN/GTIN: 4055909191904 |
| |
|
| | |
| - Adapter nur passend für Dyson 968235-01 von der alten auf die neue Version
- passend für Dyson DC19 T2, Dyson DC22, Dyson DC23, Dyson DC23 T2 Dyson DC24, Dyson DC26, Dyson DC29, Dyson DC29 T2
- Dyson DC32, Dyson DC33c, Dyson DC36, Dyson DC37 Dyson DC37c, Dyson DC52, Dyson Digital Slim, Dyson V6
Hochwertiger Staubsaugerohr-Adapter führt Ihren Staubsauger mit Staubsauger-Zubehör zusammen Passend für folgende ältere Gerätemodelle: - Dyson DC19 T2, Dyson DC22, Dyson DC23, Dyson DC23 T2
- Dyson DC24, Dyson DC26, Dyson DC29, Dyson DC29 T2
- Dyson DC32, Dyson DC33c, Dyson DC36, Dyson DC37
- Dyson DC37c, Dyson DC52, Dyson Digital Slim, Dyson V6
Mit diesem Anschlussadapter können Sie Staubsaugerzubehör wie Bodendüsen, Bürstendüsen, Fugendüsen, Polsterdüsen und andere Aufsätze an Ihren Staubsauger anpassen. Dieser Rohradapter sorgt dafür, dass Staubsauger und Zubehör wieder fest zusammenhalten und Sie bequem und komfortabel Ihre Hausarbeit erledigen können. Mit diesem Anschluss passt Ihr altes Dyson Staubsauger-Zubehör auf neuere Dyson Modelle. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle". Kein Originalprodukt - hochwertiges & kompatibles Zubehör der Marke AccuCell. Lieferumfang: - 1x Staubsaugerrohr-Adapter
Technische Daten: - Farbe: anthrazit grau, rot
- Länge: ca. 85mm
- Montageart: Klickverschluss für den reibungslosen Wechsel der Aufsätze
- Nicht stromführend
Hinweis: Dieser Adapter ist nur abwärtskompatibel. Von daher kann neues Zubehör nicht auf alten Dyson Staubsaugern verwendet werden. Die oben aufgelisteten Modelle sind auf folgende neuere Dyson Modelle aufzustecken: Ersetzt folgendes Original Zubehör: In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Staubsauger Zubehör wie Filter, Ersatzteile oder Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelnummer 888101863 Artikelzustand Neu Farbe grau Stückzahl 1 Passend für Modell - Dyson DC19T2
- Dyson DC22
- Dyson DC23
- Dyson DC23T2
- Dyson DC24
- Dyson DC26
- Dyson DC29
- Dyson DC29T2
- Dyson DC32
- Dyson DC33c
- Dyson DC36
- Dyson DC37
- Dyson DC37c
- Dyson DC52
- Dyson Digital Slim
- Dyson V6
|
| | |
| | | |
| |