Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsauger Adapter Dyson Anschluss auf 32mm Zubehör Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsauger Adapter Dyson Anschluss auf 32mm Zubehör Anschluss
Staubsauger Adapter Dyson Anschluss auf 32mm Zubehör Anschluss
Staubsauger Adapter Dyson Anschluss auf 32mm Zubehör Anschluss
Staubsauger Adapter Dyson Anschluss auf 32mm Zubehör Anschluss
Staubsauger Adapter Dyson Anschluss auf 32mm Zubehör Anschluss
Artikel-Nr.:
     8005-42054
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-888101028
EAN/GTIN:
     4055909191867
Suchbegriffe:
Staubsaugeradapter
staubsaugeradapter

Hochwertiger Staubsaugerohr-Adapter führt Ihren Staubsauger mit Staubsauger-Zubehör zusammen

Mit diesem Anschlussadapter können Sie Staubsaugerzubehör wie Bodendüsen, Bürstendüsen, Fugendüsen, Polsterdüsen und andere Aufsätze an Ihren Staubsauger anpassen.

Dieser Rohradapter sorgt dafür, dass Staubsauger und Zubehör wieder fest zusammenhalten und Sie bequem und komfortabel Ihre Hausarbeit erledigen können.

Mit diesem Anschluss passt Staubsauger-Zubehör mit einem Innendurchmesser von 32mm auf Original Dyson Staubsaugerrohre und natürlich auch andersrum.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle".

Kein Originalprodukt - hochwertiges & kompatibles Zubehör der Marke AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1x Staubsaugerrohr-Adapter
Technische Daten:
  • Größe Rundanschluss: 32mm, Dyson-Anschluss
    • Anschluss Zubehörseite Außendurchmesser: ca. 31mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Länge: ca. 95mm
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Dyson Cinetic, Dyson DC16, Dyson DC17
  • Dyson DC19T2, Dyson DC22, Dyson DC23
  • Dyson DC24, Dyson DC25, Dyson DC26
  • Dyson DC27, Dyson DC28, Dyson DC29
  • Dyson DC30, Dyson DC31, Dyson DC32
  • Dyson DC33, Dyson DC34, Dyson DC35
  • Dyson DC36, Dyson DC37, Dyson DC38
  • Dyson DC39, Dyson DC40, Dyson DC41
  • Dyson DC42, Dyson DC43, Dyson DC44
  • Dyson DC45, Dyson DC46, Dyson DC47
  • Dyson DC48, Dyson DC49, Dyson DC50
  • Dyson DC51, Dyson DC52, Dyson DC53
  • Dyson DC54, Dyson DC55, Dyson DC56
  • Dyson DC58, Dyson DC59, Dyson DC63
  • Dyson DC65, Dyson DC66, Dyson V6

In unserem weiteren Angebot finden Sie weiteres Staubsauger Zubehör wie Filter, Ersatzteile oder Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelnummer 888101028 Artikelzustand Neu Farbe grau Stückzahl 1 Passend für
  • Dyson
Modell
  • Dyson Cinetic
  • Dyson DC16
  • Dyson DC17
  • Dyson DC19T2
  • Dyson DC22
  • Dyson DC23
  • Dyson DC24
  • Dyson DC25
  • Dyson DC26
  • Dyson DC27
  • Dyson DC28
  • Dyson DC29
  • Dyson DC30
  • Dyson DC31
  • Dyson DC32
  • Dyson DC33
  • Dyson DC34
  • Dyson DC35
  • Dyson DC36
  • Dyson DC37
  • Dyson DC38
  • Dyson DC39
  • Dyson DC40
  • Dyson DC41
  • Dyson DC42
  • Dyson DC43
  • Dyson DC44
  • Dyson DC45
  • Dyson DC46
  • Dyson DC47
  • Dyson DC48
  • Dyson DC49
  • Dyson DC50
  • Dyson DC51
  • Dyson DC52
  • Dyson DC53
  • Dyson DC54
  • Dyson DC55
  • Dyson DC56
  • Dyson DC58
  • Dyson DC59
  • Dyson DC63
  • Dyson DC65
  • Dyson DC66
  • Dyson V6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.