- für Akku Stiga Heckenschere SHT 24 AE Laubbläser SAB 24 AE
- für Akku Stiga Powerworks 24V-System, Rasenmäher 32CM
Akku passend für Greenworks 29842, 29852, 2902807, G24B2, G24B4, Li-Ion, 24V 4,0Ah Nachbau Akku passend für Greenworks 29842, 29852, 2902807, G24B2, G24B4 siehe Modellliste untenAkku passend für Greenworks 29842, 29852, 29322, 2902707, G24B2, G24B4, 2902807, G24HT57 und viele mehr (siehe Kompatibilitätsliste). Unser Nachbau Akku hat eine Spannung von 24 Volt und eine Kapazität von 4000 mAh. Außerdem ist der Nachbau Akku, passend für Greenworks, mit einer speziellen Schutzbeschaltung versehen, die ein Überladen des Akkus verhindert.
Auch passend als Ersatz-oder Zweitakku für den Stiga Akku Stiga Akku Heckenschere SHT 24 AE, Akku Laubbläser SAB 24 AE, Akku Rasentrimmer SGT 24 AE, Akku Heckenschere SHT 24 AE, Akku Kettensäge SC 24 AE, Akku Rasentrimmer SGT 24 AE, Akku Multitool SMT 24 AE, Alpina Heckenschere H 24 Li, Grasschere T 24 Li, Multitool MT 24 Li, Kettensäge C 24 Li, Laub-Bläser BLA 24 Li, Powerworks 24V-System, Rasenmäher 32CM P24LM32, Rasentrimmer P24ST, Axial Laubbläser P24AB
Der Akku kann selbstverständlich mit Ihrem Original Ladegerät geladen werden.
Unser qualitativ hochwertiger und 4Ah starke Nachbau Akku sorgt für kraftvolle Unterstützung bei der Gartenarbeit
Technische Daten, Farbe Grün ersetzt GreenWorks 29842, 29852, 29322, 2902707, G24B2, G24B4, 2902807 passend für Greenworks G-24 24V, 2101207, G24LT, 2100007, G24LT30M, 2200107, G24HT57, 2201207, G24HT54, 2200207, G24PH51, 2000007, G24CS25, 2000107, G24PS20, 1500507, G24CS25, 1200007, G24RS, 3701507, G24DD, 3801107, G24CD, 3701607, GD24DD, 3600807, G24MT, 3801207, G24IW, 3801307, G24ID, 3801407, GD24ID, 3801507, GD24IW, 3500507, G24WL, 3600707, G24JS, 4100302, GD24AC, 4700007, G24HV Zusammensetzung (Chemie) Lithium-Ionen Spannung V 24 Volt Kapazität mAh 4000 Kapazität Wh 96 Abmessungen in mm 136,95 x 77,7 x 67,35