Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
VARTA AkkuPack 6/V150H Säule 7,2 Volt 150mAh NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form
Artikel-Nr.:
     8005-41829
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     2515661
EAN/GTIN:
     4055909191393
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
  • System: NiMH (Nickel-Metallhydrid); 7.2V 150mAh
  • 6er Säule in V150H Bauform und U-Fahnen-Anschlüsse
VARTA AkkuPack 6/V150H NiMH 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form

 

Das VARTA AkkuPack 6/V150H ist ein hochwertiges Akkupack, das speziell für verschiedene Anwendungen entwickelt wurde. Mit seiner beeindruckenden Leistung und Zuverlässigkeit ist es die perfekte Wahl, um Ihre elektronischen Geräte mit Energie zu versorgen.

Das Akkupack besteht aus einer 6er Säule mit Lötfahnen in U-Form. Diese Bauform ermöglicht eine einfache Installation und Verbindung mit Ihren Geräten. Sie können es schnell und sicher an Ihren elektronischen Geräten befestigen und sicherstellen, dass sie mit ausreichend Strom versorgt werden.

Mit einer Spannung von 7,2V bietet das Akkupack eine stabile Energieversorgung für Ihre Geräte. Egal, ob Sie es in Fernbedienungen, Spielzeugen oder anderen elektronischen Geräten verwenden, Sie können sich darauf verlassen, dass der Akku eine zuverlässige Leistung liefert.

Die Kapazität des Akkupacks beträgt 150mAh, was eine ausreichende Energieversorgung für Ihre Geräte gewährleistet. Mit einer Kapazität von 1,1 Wh bietet der Akku genügend Leistung, um einen langen Betrieb zu ermöglichen.

Das Akkupack basiert auf der bewährten NiMH-Technologie (Nickel-Metallhydrid) und bietet eine hohe Leistung und Langlebigkeit. Es ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Einwegbatterien und kann mehrfach aufgeladen und entladen werden, ohne an Leistung einzubüßen.

Das VARTA AkkuPack 6/V150H ist passend für verschiedene Hersteller und Marken und bietet eine universelle Kompatibilität. Sie können es in einer Vielzahl von elektronischen Geräten verwenden und sicherstellen, dass diese optimal funktionieren.

Investieren Sie in das VARTA AkkuPack 6/V150H und sorgen Sie für eine zuverlässige und lang anhaltende Stromversorgung Ihrer elektronischen Geräte. Verlassen Sie sich auf die Qualität und Leistung dieses Akkupacks, um Ihren Energiebedarf effizient zu erfüllen. Profitieren Sie von der Langlebigkeit und Wiederverwendbarkeit des Akkus und genießen Sie eine nachhaltige Energielösung.



Merkmale:
✓ 6er Säule
✓ V150H Bauform
✓ U-Fahnen-Anschlüsse


Technische Daten

 System:  NiMH (Nickel-Metallhydrid)  Spannung:  7,2 V  Kapazität:  150 mAh (1,1Wh)  Anschluss - Lötfahne:  U-Fahne  Bauform:  V150H

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.