| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-41820 Herst.-Nr.: ACN-RBC22 EAN/GTIN: 4055909191362 |
| |
|
| | |
| Der frische AkkuPack bestehend aus 2 PB Blei Akkus aus der gleichen Produktionscharge Akku passend für den APC AkkuPack APC-RBC22 zum Selbsteinbau bestehend aus 2 Stück CSB-GP1272F2 12 Volt AGM Bleiakku 7,2Ah, 151x65x100mm 6,3mm Einfach die zwei alten Akkus ausbauen und den alten Kabelsatz mit den 2 neuen Akkus verbinden (auf richtige Polarität achten) und einbauen. Der wartungsfreie Blei-Akku vom Markenhersteller CSB. Die CSB GP-Serie ist der universelle Bleiakku mit einer Lebensdauer von bis zu 5 Jahren im Standby-Modus (Anwendungsabhängig). Blei PB Akku wiederaufladbar, hocheffizienter, auslaufsicherer und wartungsfreier Akku. - Anschluss: Faston 6,3 mm
- Spannung: 12 Volt
- Kapazität: 7,2 Ah
- Abmessungen: 151x65x100mm
- Gewicht: 2400gramm
Der wartungsfreie Bleiakku von CSB - CSB-GP1272F2 mit 12 Volt und 7,2Ah hat die Maße L x B x H in mm 151 x 65 x 100mm und einen 6,3mm Anschluss Der Bleiakku AGM 5 Jahres Type für Standby geeignet |
| | |
| | | |
| | | |
| |