| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-39598 Herst.-Nr.: 0950591-o EAN/GTIN: 4055909187396 |
| |
|
| | |
| - Quarz-Wecker weiß 0950591-o, 0950591, mit weißem Gehäuse
- Maxitime Mini Wecker, Made in Black Forest, Schwarzwald
- 0950591 mit weißem Gehäuse und weißem Ziffernblatt, schwarzen Zeigern
- Mit Crescendo-Alarm und Weckwiederholung
Quarz-Wecker weiß 0950591-o, 0950591, mit weißem Gehäuse und Ziffernblatt, Made in Black Forest, Batterie nicht im Lieferumfang enthalten kurz und kompakt, unser Wecker stellt sich vor
✓ Maxitime Wecker 0950591 mit weißem Gehäuse und weißem Ziffernblatt, schwarzen Zeigern ✓ Made in Germany, hergestellt im Schwarzwald ✓ mit Licht und Schlummertaste ✓ einfache Bedienung ✓ mit Crescendo-Alarm und Weckwiederholung
Quarz-Wecker 0950591 weiß mit Licht und Schlummertaste von Maxitime. Die Taste an der Oberseite für Snooze/Licht zur Weckwiederholung und Beleuchtung. Der Maxitime Mini Wecker ist zudem mit einem Crescendo-Alarm ausgestattet. Der Alarmton beginnt leise und wird stufenweise lauter. Der Wecker wird mit einer LR6 AA 1,5V Batterie betrieben, diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Das Set inklusive Batterie finden Sie unter unserer Artikelnummer 0950591. Deutscher Quarz-Wecker mit Licht und Schlummertaste, sanft geweckt werden dank Crescendo-Alarm Technische Daten Uhrwerk: Quarz Stromversorgung: 1x LR6 AA 1,5V Batterie (nicht enthalten) Herkunftsland: Deutschland, Schwarzwald Hersteller: Maxitime Gewicht: 94 gramm Abmessungen: 65mm x 65mm x 32mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |