Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Akku passend für HP ProBook 640, Li-Ion, 10,8V, 5200mAh, 56,2Wh, black
Artikel-Nr.:
     8005-39442
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-53968
EAN/GTIN:
     4055909186948
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Spannung (Volt) 10,8 Kapazität (mAh) 5200 Kapazität (Wh) 56,2 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 48,9 x 19,75 x 205 Gewicht (kg) 0,306 Farbe - original Akku (Teilenummer, Modellnummer) 718755-001, CA06, CA06XL, CA09, HSTNN-DB4Y, HSTNN-IB4W, HSTNN-LB4X, HSTNN-LB4Y, HSTNN-LB4Z Passend für (Geräteliste) HPProBook 645 G0 Series, ProBook 645 G1 Series, ProBook 640, ProBook 640 G0 Series, ProBook 640 G1, ProBook 640 G1 Series, ProBook 640 Series, ProBook 645, ProBook 645 G1, ProBook 645 Series, ProBook 650 G0 Series, ProBook 650 G1, ProBook 650 G1 Series, ProBook 650 Series, ProBook 655, ProBook 655 G0 Series, ProBook 655 G1, ProBook 655 G1 Series, ProBook 655 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.