Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Akku passend für TomTom Go 510, Li-Ion, 3,7V, 920mAh, 3,4Wh
Artikel-Nr.:
     8005-31799
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-31099
EAN/GTIN:
     4055909166551
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku
  • TomTom AHA11110004, P5 Nachbau Akku
  • Akku passend für TomTom Go 510, 46,8 x 34,0 x 5,8mm
Spannung (Volt) 3,7 Kapazität (mAh) 920 Kapazität (Wh) 3,4 Zusammensetzung (Chemie) Li-Ion Bezeichnung Akku Abmessungen (mm) 46,8 x 34,0 x 5,8 Gewicht (kg) 0,019 Farbe schwarz oder blau original Akku (Teilenummer, Modellnummer) AHA11110004, P5 Passend für (Geräteliste) TomTomGo 510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.