Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit Faston-Anschluss und Endkappen ersetzt 2,4 V Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit Faston-Anschluss und Endkappen ersetzt 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit Faston-Anschluss und Endkappen ersetzt 2,4 V Akku
Notleuchtenakku NiCd 2,4V 4500mAh L1x2 Mono D mit Faston-Anschluss und Endkappen ersetzt 2,4 V Akku
Artikel-Nr.:
     8005-30256
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100120
EAN/GTIN:
     4055909163789
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

+Pol 6,3mm Faston

-Pol 4,8mm Faston

Ersetzt: Yuasa 2DH4-0F4/LS-0B

Orbik B164/24

Onelux NCD24SS

2,4 V Akku


Technische Daten: chemisches System Nickel-Cadmium (NiCd) Spannung 2,4 V Kapazität (mAh) 4500 mAh Abmessungen 33 x 120 mm (ØxL) Gewicht (g) 254 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.