Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D Mono R20 wiederaufladbarer NiMH Akku mit 11000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D Mono R20 wiederaufladbarer NiMH Akku mit 11000mAh
D Mono R20 wiederaufladbarer NiMH Akku mit 11000mAh
D Mono R20 wiederaufladbarer NiMH Akku mit 11000mAh
D Mono R20 wiederaufladbarer NiMH Akku mit 11000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-28561
Hersteller:
     Soshine
Herst.-Nr.:
     AKT-18018
EAN/GTIN:
     4055909161723
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
Soshine RTU D11000 D/R20 (MONO LR20) 11000mAh NiMH Akku

Soshine NiMH Akkus sind konstruiert, um die Forderung nach immer mehr Energie von den heutigen elektronischen Produkten zu erfüllen. Aufgrund ihrer erhöhten Kapazität und Energiedichte können Benutzer eine längere Laufzeit zwischen den Ladevorgängen erwarten.
Kompatibel mit allen Ladegeräten für NiMH-Akkus die hohe Kapazitäten und die Baugröße unterstützen. Sehr lange Lebensdauer, kein Memory-Effekt sowie hohe Stromfähigkeiten.

Typ Mono D / R20 / LR20 Nennspannung (Volt) 1,2V Kapazität Typ./Min. 11000mAh/9500mAh Ladestrom/Ladezeit 2200mA/8 Stunden Ladestrom schnell/Laufzeit 5500mA/3 Stunden Entladestrom max. 2200mA Selbstentladung ca. 15 % im Jahr Chemisches System Nickel-Metallhydrid Größe (D x L) 33 x 60,5 mm Gewicht (g) 150 g +2 g Wiederaufladbar: Ja Datenblatt Lieferumfang:

1x Soshine NiMH Akku RTU D11000 (Typ D) (Bulk)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.