A123 APR18650M A1 LiFePo4 + Lötfahne U
Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Lebensdauer 10x länger als Li-Ion Akkus mit ca. 1000 Ladezyklen.
Kapazität laut Hersteller 1100mAh Nennspannung (Volt) 3,3V Ladeschlussspannung (Volt) 3,6V max. Entladestrom Puls 60A kontinuierliche Entladung 30A EntLadeschlussspannung (Volt) 2,0V Ladestrom Standard / schnell 1,5A 45min/5A 15min Ladespannung 3,6V Lötfahne (Schweißband) 25 mm x 10 mm x 0,15 mm Integrierte Schutz nicht vorhanden Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Zusammensetzung (Chemie) LiFePo4 Durchmesser (mm) 18,20 mm ± 0,15 mm Höhe (mm) 64,95 mm ± 0,15 mm Gewicht (g) 39 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
LiFePo Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Hohe Sicherheit: Aufgrund des festen Elektrolyt und der Zellchemie gelten LiFePO4-Zellen als eigensicher.
Lötfahne = Eine Metallzunge, die fest mit Akku verbunden ist und dazu dient, einen Anschlussdraht an das Bauteil zu löten.
Technische Daten für "A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,2V - 3,3V LiFePo4 Akku + Lötfahne U"
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Eisenphosphat Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,6 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,5 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ladegeräte verwendet werden. Für das Laden dürfen nur Lithium Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,6V verwendet werden. z.B.: XTAR VP2, XTAR SP1, XTAR WP2H, Nitecore D4,
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.