Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,3V LiFePo4 Akku mit Lötfahne Z-Form 64,95x18,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-27934
Hersteller:
     A123 Systems
Herst.-Nr.:
     AKT-1006862
EAN/GTIN:
     4055909160283
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku lötfahne
industrieakku
  • A123 APR18650M LiFePo4 mit Lötfahne Z-Form punktgeschweißt
  • LiFePo4 Akku mit 3,3V 1100mAh 3,63 Wh
A123 APR18650M A1 LiFePo4 mit Lötfahne Z Form punktgeschweißt

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Lebensdauer 10x länger als Li-Ion Akkus mit ca. 1000 Ladezyklen. Je nach Verfügbarkeit liefern wir die abgebildete orangene oder gelbe Version. Es handelt sich immer um LiFePo4 Akkus mit 3,3V 1100mAh 3,63 Wh (auch wenn teilweise Li-ion statt LiFePo4 steht).

Kapazität laut Hersteller 1100mAh Nennspannung (Volt) 3,3V Ladeschlussspannung (Volt) 3,6V max. Entladestrom Puls 60A kontinuierliche Entladung 30A EntLadeschlussspannung (Volt) 2,0V Ladestrom Standard / schnell 1,5A 45min/5A 15min Ladespannung 3,6V Lötfahne (Schweißband) 25 mm x 10 mm x 0,15 mm  Integrierte Schutz nicht vorhanden Pluspol (Aufbau) flach (Flat Top) Zusammensetzung (Chemie) LiFePo4 Durchmesser (mm) 18,20 mm ± 0,15 mm Höhe (mm) 64,95 mm ± 0,15 mm Gewicht (g) 39 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:

Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:

LiFePo4 Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Hohe Sicherheit: Aufgrund des festen Elektrolyt und der Zellchemie gelten LiFePO4-Zellen als eigensicher.

*Lötfahne = Eine Metallzunge, die fest mit Akku verbunden ist und dazu dient, einen Anschlussdraht an das Bauteil zu löten.

Technische Daten für A123 APR18650M-A1 1100mAh 3,2V - 3,3V LiFePo4 Akku + Lötfahne Z

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Eisenphosphat Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,6 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,5 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium  Ladegeräte verwendet werden. Für das Laden dürfen nur Lithium  Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,6V verwendet werden. z.B.: XTAR VP2, XTAR SP1, XTAR WP2H, Nitecore D4,

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Weitere Suchbegriffe: industrieakku 18650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.