Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFR 16340 - 400mAh 3,2V LiFePo4 Akku Button Top ungeschützt, 16,55x34,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IFR 16340 - 400mAh 3,2V LiFePo4 Akku Button Top ungeschützt, 16,55x34,6mm
IFR 16340 - 400mAh 3,2V LiFePo4 Akku Button Top ungeschützt, 16,55x34,6mm
IFR 16340 - 400mAh 3,2V LiFePo4 Akku Button Top ungeschützt, 16,55x34,6mm
IFR 16340 - 400mAh 3,2V LiFePo4 Akku Button Top ungeschützt, 16,55x34,6mm
Artikel-Nr.:
     8005-27913
Hersteller:
     EIZfan
Herst.-Nr.:
     AKT-100317
EAN/GTIN:
     4055909160207
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Modellbau-Akkus
Modellbauakku

Gegenüber Lithium-Ionen- oder Lithium-Polymer-Akkus bieten LiFePO4-Akkumulatoren eine Alternative, wenn große Entladeströme, kurze Ladezeiten und hohe Zyklenfestigkeit bei etwas geringerer Energiedichte gefordert ist.

IFR 16340 Lithium-Eisenphosphat-Akku LiFePO4 (Pluspol erhöht, ungeschützt), Solarakku

Hohe Sicherheit: Aufgrund des festen Elektrolyt und der Zellchemie gelten LiFePO4-Zellen als eigensicher. Anwendungsbereiche: Solarlampen, Industrie, Modellbau und Taucherlampen.

Passende Ladegeräte: XTAR SP1, XTAR WP2H, XTAR VP2, Nitecore D4

Kapazität (mAh) 400mAh Min. Kapazität (mAh) 380mAh Nennspannung (Volt) 3,2V Ladeschlussspannung (Volt) 3,6V ± 0,05V EntLadeschlussspannung (Volt) 2,0V Entladestrom (konstant) 3C 1200mA max. Entladestrom (Puls) 10C 4A Pluspol (Aufbau) erhöht (Button Top) Schutz nicht vorhanden Zusammensetzung (Chemie) Lifepo4 Durchmesser (mm) 16,55 mm ± 0,1 mm Höhe (mm) 34,6 mm ± 0,2 mm Gewicht (g) 15 g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise:

Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:

Lithium-Eisenphosphat Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Technische Daten für "IFR 16340 - 400mAh 3,2V LiFePo4 Akku (Button Top) ungeschützt"

Ladestrom Standard 0,2C 80mA 2h max. Ladestrom Schnell 1C 400mA 1,5h Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 3,6 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 3,5 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ladegeräte mit einer Ladung bis 3,6V verwendet werden. z.B.: XTAR VP2, XTAR SP1, XTAR WP2H, Nitecore D4,

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.