Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Ladegerät passend für den Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R Akku NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Ladegerät passend für den Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R Akku NiMH
Schnell-Ladegerät passend für den Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R Akku NiMH
Schnell-Ladegerät passend für den Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R Akku NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-27133
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     LA-HUSKIE
EAN/GTIN:
     4055909158013
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Universal-Ladegerät für Werkzeug-Akkus 1,2 Volt bis 18,0 Volt

  • mit universal Clipkontakten
  • nur geeignet für NiMH Akku und älteres System
  • Nicht geeignet für die neueren Li-Ion Akku
Universal-Schnell-Ladegerät passend für NiMH Werkzeug-Akku mit einer Spannung 1,2 Volt bis 18V Ladestrom max. 1A zum Beispiel passend für ABB SDF-AK 210, SDF-AK 7, SDF-AK2, SDF-AK210, SDF-AK7, SDF-AK9, AEG 311646, 314890, ABE10, ABS 6, ABS10, ABS13, ABS6, ABSA10, ABSE10, ABSE13, AL-7 7.2, AS 6 RL, AS6RL, BS 6, BS6, Esco, EZ 502, EZ 581, EZ 586, EZ502, EZ581, EZ586, P 2.4, P12, P2.4, P7.2, P9.6, P9.6/A13, Powertac 14, Powertac14, PS 2.4, PS2.4, PXS 2.4, PXS2.4, System Accu 2000, System Accu 2000 P12 311646, Alaska 2VRECs1300R, AVC 3000, AVC 4000, AVC3000, AVC4000, EP1300CS 2.4V, Berner 4,8V 1,3Ah,Bosch 2008 1 609 203 P8, 20081609203P68, 2607300001, 2607300002, 2607300500, 2607335001, 2607335010, 2607335014, 2607335021, 2607335176, 2607335178, 2607335180, 2607355014, 300VSRK, 3050VSRK, 3051VSRK, 920VSR, 921VSR, BS-6, GBM12VE, GBM7.2VE, GBM9.6VE, GMB12VES, GMB12VESP, GSB12VE, GSB12VES, GSB12VESB, GSB12VESP, GSB9.6V, GSB9.6VES, GSB9.6VESP, GSC9.6V, GSG9.6V, GSR12VE, GSR12VES, GSR7.2VE GSR9.6VE, GSR9.6VES, GSR9.6VET, GSS-9.6V, GUS7.2, GUS9.6V, IASR2490, Cegers BB1430, EK 30-62, EK 33-62, EK 50, EK 55, CMI HL-B180Q1, Crossfer GT-D1801, Einhell BT-CD 18 2B, Powerpack 9,6V, Ferm CDA1007, FDC-1800B, Florabest FGS 10 A1-55996, FGS 10 A1-68657, FGS 10/10, FGS 10/9 (2), Garden Gear East ET-D1801, Gesipa Accu Bird, CPT 12 Electronic, CPT 12/2 EHD, CPT12 Electronic, CPT12/2EHD Fire Bird, Power Bird, Punch Bird, Grizzly WA 9,6V 1,3Ah, Hilti SB 10, SB10, SBP 10, SBP 12, SBP10, SBP12, SF (H) 151-A, SF 100-A, SF 121-A, SF 150-A, SF 180-A, SF 181-A, SF(H)151-A, SF100-A, SF121-A, SF150-A, SFB 105, SFB 121, SFB 126, SFB 150, SFB 155, SFB 185, SFB105, SFB121, SFB126, SFB150, SFB155, SFB185, SFL 12/15, SFL12/15, SID 121-A. SFL 12/15, SID121-A. SFL12/15, SIW 121-A, SIW121-A, Holger Clasen BA1419R, Holzher 66 04 69, 66 07 36, 66.04 69, 66.0469, 66.07 36, 660469, 660736, Huskie BP-70E, BP-70EI, BP-70I, BP-70R, REC-3510, REC-3610, REC-4431, REC-50, REC-5200MX, REC-54, REC-54AC, REC-5PD1, REC-60A, REC-85CCP1, REC-85YC, REC-P1, REC-S20A, REC-S40, REC-UC6, REC-UC6E, Interkrenn AKB-680-12V, JML GMS10836 Total Trimmer, King Craft KC168A, Klauke RAM2, Kress ABS120, B12CD, KS Tools 980.1041, PowerHand BG-4, Kumas 010501, 96037629, CB-BD-AO, KD-3912AV, KD-3912V, Lematec Akku-Bull, NCT Energieblock, Pro-Energy NCT Energieblock 13,2V, Lincoln Grease Gun LNI-1201, LNI-1242, LNI-1244, Lux Tools ABS 18, Meistercraft 590145, 590170, 590240, CPA01180B, CPA01180C, MBR168, MBR180, Milwaukee 48-11-0100, Milwaukee 6538-1, Milwaukee 6539-1, Milwaukee 6539-6, Milwaukee 6545-6, Milwaukee 6546-1, Milwaukee 6546-6, Milwaukee 6550-20, Panasonic EY 3652, EY 3652 DA, EY 3652 DR, EY 503 B, EY 503 BY, EY 6220 B, EY 6220 D, EY 6220 DR, EY 6225, EY 6225 C, EY 6225 CQ, EY 9021, EY 9021B, EY 9025 B, EY 9180 B, EY 9221 B, EY3652, EY3652DA, EY3652DR, EY503B, EY503BY, EY6220B, EY6220D, EY6220DR, EY6225, EY6225C, EY6225CQ, EY9021, EY9021B, EY9025B, EY9180B, EY9221B, Pressol 1201, 180 69 12V, 423887 (800)8-Battery, Akku-Fettpresse, FP18069, Skil 2375, 2375-04, 2610393023, 2730, 2940, 2976, 2977, 92303, 92931, 92955, HD2645, HD2735, HD2736, HD2745, HD2940, HD2976, HD2977, HD3736, Split SB 120, Strapex 367.011.003, Sumec HL-B180S, Toolcraft SI-52-18VPP, Topcraft 818883, TPDB-1800, Tornado Tools ET2501, ET2505, ET2506, ET2703, Viega 2479, Weitkowitz 90596, Kabelpresse 90596, Wöhler 4715, VIS 220, VIS 230, VIS 240, Wolf Garden WA-NC18, Würth 0700 101 2, 07001012, 0702300196, 0702300324 070291510, 325100, 702 204, 702 300 396, 702204, 702300396, 702611, AKP 310-R, AS-2, ASA 2,4V, G 12, G12, Master 0700 970 013, Master 0700970013, S 2-A, WAB9.6
Technische Daten:Eingangsspannung 100-240 VoltAusgangsspannung 1.2 bis 18 Voltladbare System NiMH und ältere Anzahl Akku, Akkupack Zellen 1 bis max. 15Ladestrom max. 1000mA, 1AGewicht nur 180Gramm, Farbe schwarz

Bitte beachten Sie den Plus- und Minuskontakt, AkkuPacks müssen Polrichtig angeschlossen werden

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.