Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A706/175 Blei Akku mit M6 Schraubanschluss 6V, 175000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A706/175 Blei Akku mit M6 Schraubanschluss 6V, 175000mAh
Exide Sonnenschein A706/175 Blei Akku mit M6 Schraubanschluss 6V, 175000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-26761
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0118134200
EAN/GTIN:
     4055909157009
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

Sonnenschein A700-Batterien sind absolut verlässliche Hochstrom-Energiespeicher in Anwendungen der Telekommunikation, in USV Anlagen, auf dem Gebiet der Gefahrenmeldeanlagen, der Sicherheitsbeleuchtung und der Bahntechnik sowie in allen anderen Sicherheitsstromversorgungen

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A700-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit- Technologie:

  • ✓ Hervorragende Hochstromfähigkeit verbunden mit besten Speichereigenschaften
  • ✓ Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
  • ✓ Design Life 12 Jahre und länger bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
  • ✓ Extrem gasungsarm durch innere Gas- Rekombination
  • ✓ Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • ✓ Vollständig recycelbar

  • Hersteller:ExideSpannungV (Volt):6Ableiter:M6 SchraubanschlussKapazität/h:C10 Länge mm285Breite mm232Höhe mm296Höhe über Pol mm327Gewicht Gramm39700SystemPbKapazität mAh175000Hst-Nr0118134200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 386,66*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 441,86*
    € 525,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 434,39*
    € 516,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 412,09*
    € 490,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 403,28*
    € 479,90
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 386,66*
    € 460,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.