| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-26599 Herst.-Nr.: NGA4120065HS0FA EAN/GTIN: 4055909156286 |
| |
|
| | |
| In der Telekommunikation sind Sonnenschein A400-Batterien unverzichtbarer Bestandteil für perfekt funktionierende Verbindungen. Aber auch in Bereichen der Stromerzeugung und Stromverteilung, der Sicherheitsbeleuchtung, der Daten- und Gefahrenmeldetechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung und in der Bahntechnik sind sie absolut verlässliche Energiespeicher.
Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A400-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie:
✓ Exzellente Energie-Speichereigenschaften, verbunden mit langer Lebensdauer✓ Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein-dryfit-Technologie✓ 12 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität von C10)✓ Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung✓ Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination✓ Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig✓ Kurze Wiederaufladezeiten✓ Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5✓ Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67) ✓ Vollständig recycelbar Hersteller:ExideSpannungV (Volt):12Ableiter:M10 SchraubanschlussKapazität/h:C10 Länge mm353Breite mm175Höhe mm190Höhe über Pol mm196Gewicht Gramm23500SystemPbKapazität mAh65000Hst-NrNGA4120065HS0FA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notleuchten, Notleuchten-Akku, Notleuchtenakku, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, bleiakku 12v 65 ah exide, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 210,07* | € 261,09* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 225,4294* | € 274,4394* | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 231,30* | € 278,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 229,86* | € 293,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|