Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Dryfit A406/165 A Blei Akku mit A-Pol 6V, 165000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Dryfit A406/165 A Blei Akku mit A-Pol 6V, 165000mAh
Exide Sonnenschein Dryfit A406/165 A Blei Akku mit A-Pol 6V, 165000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-26581
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0919083500
EAN/GTIN:
     4055909156224
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

In der Telekommunikation sind Sonnenschein A400-Batterien unverzichtbarer Bestandteil für perfekt funktionierende Verbindungen. Aber auch in Bereichen der Stromerzeugung und Stromverteilung, der Sicherheitsbeleuchtung, der Daten- und Gefahrenmeldetechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung und in der Bahntechnik sind sie absolut verlässliche Energiespeicher.

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A400-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie:

  • ✓ Exzellente Energie-Speichereigenschaften, verbunden mit langer Lebensdauer
  • ✓ Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein-dryfit-Technologie
  • ✓ 12 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität von C10)
  • ✓ Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • ✓ Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • ✓ Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig
  • ✓ Kurze Wiederaufladezeiten
  • ✓ Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
  • ✓ Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • ✓ Vollständig recycelbar

  • Hersteller:ExideSpannungV (Volt):6Ableiter:A-PolKapazität/h:C10 Länge mm246Breite mm192Höhe mm254Höhe über Pol mm275Gewicht Gramm28000SystemPbKapazität mAh165000Hst-Nr0919083500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 243,75*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 301,44*
    € 358,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 283,95*
    € 337,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 264,32*
    € 314,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 258,17*
    € 307,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 243,75*
    € 290,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.