Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Trustfire 26650 5000mAh 3,6V, 3,7V geschützter Li-Ion-Akku, Abmessungen ca. 69,8x26,4mm beachten
Artikel-Nr.:
     8005-26263
Hersteller:
     Trustfire
Herst.-Nr.:
     AKT-100701
EAN/GTIN:
     4055909154954
Suchbegriffe:
26650 Akku
Akku 26650
Industrieakku
Industriezelle
Trustfire 26650 Li-ion Akku 3.7V, 5000mAh, Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt

Die hochwertigen Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Zyklenfestigkeit. Mit IC-Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Speziell für Taschenlampen entwickelt.
Original Trustfire ICR 26650 geschützt mit PCB SchutzelektronikKapazität max. 5000mAh, min 4500mAhNennspannung 3,7 Volt, Ladeschlusssspannung 4,2V ±0,05Vkontinuierliche Entladung max. 10AEntladeschlussspannung 2,5 VoltInnenwiderstand 23m hmsSchutz vorhanden bz. integriert max. 10APluspol leicht erhöht, Chemie LiNiCoAlO2Durchmesserca. 26,40 mm ± 0,15 mmHöheca. 68,75-69,80 mm ± 0,15 mmGewicht 92 Gramm, Ladeverfahren CC-CV
Sicherheitshinweise: die Li-Ion Akkus dürfen nur mit einer sogenannten Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Technische Daten für Trustfire 26650 5000mAh 3,6V - 3,7V geschützter Li-Ion-Akku
Hinweise: für das Laden von Lithium Ionen Akku kurz Li-Ion bedarf es eines speziellen Ladegerätes, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.