Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,6V, 3,7 Volt, 850mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2502223400004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ALL88-8
EAN/GTIN:
     4055909133980
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku

8fach Schnell-Ladegerät und 8 Stück CR123 A Li-Ion Akku mit 3,7 Volt, 850mAh

  • 1x LCD-Schnell-Ladegerät, 1x AccuCell AccuSafe
  • inklusive 8 Stück CR123 A 850mAh
  • lädt 1-8 Li-Ion R CR123 A Akkus gleichzeitig

Das ideale 2fache Stromversorgungsset für Ihre Überwachungskamera z.B. ARLO Kamerasystem, Arlo VMS3130-100EU Smart Home , Tierüberwachung Aufzeichnungsgeräte, Wi-Fi Tier Überwachungskamera. Anstelle der teuren CR123 Einweg-Lithium-Batterien benötigen Überwachungskameras doch oft als alternative Stromquelle leistungsfähige Li-Ion Akkus, viele Standard Li-Ion Akkus sind aber meist für Anwendungen mit geringeren Belastungen gedacht und konzipiert worden, sie leisten oft nicht die gewünschte Energiedichte bei höheren Stromelastungen. Da unsere hochwertigen CR123A Akkus auch in enorm Leistungsfähigen LED-Taschenlampen perfekt funktionieren, sind diese gerade für hohe Belastungen sehr gut geeignet.

  • Schnell-Ladegerät lädt 1,2,3 oder 4 -8 Akkus
  • lädt Li-Ion 18650 Akku, 16340, CR123, CR123A, 14500, 26650
  • lädt NiMH Mignon AA, Micro AAA, Baby C
  • Einzelkanalsteuerung d.h. die Ladeschächte werden einzeln überwacht
  • mit digital Display zur Ladeanzeige von Schacht 1 bis 8
  • der Ladefortschritt und die Akkuspannung werden angezeigt

Technische Daten Ladegerät :

Eingang DC 12V, 4A, Ladestrom: 0,1A, 0,25A, 0,5A oer 1A, Ladeschlussspannungen: 1,50V +/- 0,05V, 3,60V +/- 0,05V, 4,20V +/- 0,05V, 4,30V +/- 0,05V, 4,35V +/- 0,05V, Abmessungen: 245 x 155 x 32 mm, externes Netzteil 4A, Gewicht: 420Gramm, Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C, Lagertemperatur: -20°C ~ +85°C, Lieferumfang: Ladegerät, Netzteil, deutsche Anleitung, Gewicht: 420Gramm

Technische Daten CR123 A Akku:

System: Li-Ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 800mAh, typ. 850mAh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4 Gramm

Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku

Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.