Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlackFox BF-9000 DH Mono D LR20 NiMH Akku Flattop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlackFox BF-9000 DH Mono D LR20 NiMH Akku Flattop
BlackFox BF-9000 DH Mono D LR20 NiMH Akku Flattop
Artikel-Nr.:
     8005-2502205200004
Hersteller:
     BlackFox
Herst.-Nr.:
     BF-9000
EAN/GTIN:
     4055909132167
Suchbegriffe:
Akku D
Akku LR20
D Mono Akku
Mono-Akku
  • BlackFox BF-9000 DH Mono D LR20 NiMH Akku Flattop
  • NiMH Akku Flattop (Pluspol mit flachem Kopf )
  • Size D Mono 1,2 Volt 9000mAh
  • Der hochwertige NiMH Mono Akku im Flattopformat
  • System: Ni-MH Akku, Spannung: 1,2 Volt Kapazität 9000mAh, max. 10,8Wh Abmessungen Höhe/ Ø: 60,5 x 33mm Zellengröße: D LR20 Mono Gewicht: 150gramm, Farbe schwarz

BlackFox BF-9000 DH Mono D LR20 NiMH Akku Flattop

  • NiMH Akku Flattop (Pluspol mit flachem Kopf )
  • Size D Mono 1,2 Volt 9000mAh

Der hochwertige NiMH Mono Akku im Flattopformat, optional auf Wunsch auch lieferbar mit Lötfahnen in U- oder Z-Form, als AkkuPack etc.

Technische Daten:

System: Ni-MH Akku, Spannung: 1,2 Volt
Kapazität 9000mAh, max. 10,8Wh
Abmessungen Höhe/ Ø: 60,5 x 33mm
Zellengröße: D LR20 Mono
Gewicht: 150gramm, Farbe schwarz

 

 

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.