Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,
Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,
Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,
Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,
Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,
Nachbau Batteriepack passend für Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23, BATV23,
Artikel-Nr.:
     8005-2502197100009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BATV23
EAN/GTIN:
     4055909131351
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-packs 6v
  • Li-Ion 850mAh ersetzt: Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23 / BATV23
  • passend: Daitem D24000, Notifier Sicherheitssysteme BATV-23

Nachbau Batteriepack passend für Daitem (keine original Daitem Atral Batterie)

  • Daitem 2 CR-2PE/BN
  • BATV-23, BATV23
  • passend für Daitem D24000, D-Control

Batteriepack aus frischer Fertigung mit Kabel und Stecker. Pufferbatterie für Alarmanlage Li-Ion 6V 850mAh ersetzt: Daitem 2 CR-2PE/BN, BATV-23 / BATV23 passend für: Daitem D24000, D-Control, Notifier Sicherheitssysteme BATV-23

Technische Daten (keine original Daitem Batterie):

System Lithium Batterie, Spannung 6 Volt, 5,1Wh
Kapazität 850mAh, Abmessungen ca. 54x15,6mm (LxBxH), Gewicht ca. 22 Gramm

Weitere Suchbegriffe: akku packs, li-ion akkupack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.