Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Akku passend für Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
Artikel-Nr.:
     8005-2502194500000
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-W740
EAN/GTIN:
     4055909131092
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie

AccuCell Nachbau Akku passend für Plantronics Headset Akku

  • Plantronics Savi, Savi 440, Savi 740
  • Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500
  • Plantronics Akku 86507-01, 204755-01, 82742-01, 84598-01

Unser Nachbau Akku ist ideal als Ersatz- oder Zweitakku geeignet und kann die originalen Akkus ersetzen. Der Plantronics Kopfhörerakku hat 3,7 Volt und eine Kapazität von 140mAh - der Energiegehalt sind 0,5 Wh. Hierbei handelt es sich um einen Li-Polymer Akku neuester Generation, dadurch gibt es keinen Memory Effekt, Sie können den Akku unabhängig vom Ladezustand aufladen. Dank der eingebauten Schutzelektronik ist der Akku gegen Kurzschluss und Überladung gesichert, somit sind auch Sie absolut sicher. Die Abmessungen sind ca. 33,3 x 23,3 x 9,0mm.

Unser Ersatz-Akku passt für folgende Modelle Plantronics 86507-01 Headset, Savi, Savi 440, Savi 740, Savi W440, Savi W440-M, Savi W740, Savi W740-M, Savi W745, Savi WH500 und kann als Ersatz-Akku für den die originalen Akku 204755-01, 82742-01 und 84598-01 verwendet werden. Der Akku kann natürlich in der bisher verwendeten Ladestation geladen werden. Gönnen auch Sie Ihrem Plantronics Headset wieder eine frische Akkuleistung für lange Einsatz- und Betriebszeiten

Technische Daten (kein original Plantronics Akku)

Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 140mAh, typisch 0,5 Wh, Abmessungen: ca. 33,3 x 23,3 x 9,0mm, System: Li-Polymer Akku, Gewicht 6Gramm, Farbe schwarz, Ausführung mit Gehäuse

Weitere Suchbegriffe: akku für funkkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.