| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502187900008 Herst.-Nr.: SL-350/PT EAN/GTIN: 4055909130439 |
| |
|
| | |
| Tadiran LTC SL-350/PT Lithium-Thionylchlorid Batterie 1/2 AA Mignon - Normal- und Pufferberieb
- Standard use and stand-by
- Herst.Nr: 1110350800
Technische Daten (Typische Werte nach 1 Jahr Lagerung bei 25 °C) Zellengröße: 1/2 AA (Mignon), System: Lithium-Thionylchlorid Batterie Spannung: 3,6 Volt, Kapazität 1200 mAh, Abmessungen Höhe/ Ø: 25 / 14 mm Gewicht: 12 Gramm, Stecksystem: mit einer Print + und 2er Print - Innenabstand der beiden Pins 9mm, Außenabstand 11mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, akku printmontage, akku printmontage 3,6v |
| | |
| |