| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502182400008 Herst.-Nr.: ATT1 EAN/GTIN: 4055909129884 |
| |
|
| | |
| - Knopfzellentester, nie wieder leere Knopfzellen
- Kompaktes und handliches Knopfzellentestgerät
Batterietester, der kompakte Knopfzellentester, nie wieder leere Knopfzellen Mit dem kleinen, schwarzen Knopfzellentester von Ansmann Energy haben Sie jederzeit die Kapazität Ihrer Knopfzelle im Blick. Mit dem Gerät können Sie sowohl Alkaline- als auch Lithium-Zellen testen. Somit erkennen Sie ganz genau, wann Knopfzellen noch genutzt werden können oder wann sie entsorgt werden müssen. Benutzerfreundlich und kompakt das kompakte und handliche Messgerät passt in fast jede Tasche. Somit haben Sie den Batterietester immer griffbereit um Ihre Zellen zu testen. Sobald Sie eine Knopfzelle aufgelegt und gedrückt haben, erkennt der Tester automatisch die Spannung und zeigt Ihnen diese über die entsprechende LED-Statusanzeige an. LEDs zeigen den Ladestand an, über die5 LEDs wird die Kapazität angezeigt. Die aktuelle Kapazität der Zelle wird unter Last getestet und durch die LEDs mit den Farben Rot, Orange oder Grün angezeigt. So wissen Sie jederzeit wie voll oder leer Ihre Zellen sind. Im Lieferumfang ist eine CR 1620 zum Betrieb des Testgerätes enthalten. Kompaktes und handliches Knopfzellentestgerät, geeignet für Alkaline und Lithium Knopfzellen. Benutzerfreundliche Bedienung, Automatische Erkennung - durch auflegen und andrücken der Knopfzelle erkennt der Tester automatisch die Spannung (Alkaline oder Lithium) und zeigt diese über die entsprechende LED an Kapazitätsanzeige über 5 LEDs - die aktuelle Kapazität der Zelle wird unter Last getestet und durch die LEDs (rot – orange – grün) angezeigt Inklusive CR1620 Knopfzelle zum Betrieb des Testgerätes Technische Daten: Abmessungen LxBxH: 55 x 45 x 13,5 mm Gewicht: 17 Gramm, Stromversorgung 1 CR1620 Lithium-Knopfzelle, geeignet für Alkaline und Lithium Knopfzellen |
| | |
| | | |
| |