| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502181300002 Herst.-Nr.: CR123A-12 EAN/GTIN: 4055909129778 |
| |
|
| | |
| - passend für 123, 123A, BR2 / 3A, CR123, CR123A, CR123R
- optimal geeignet für ARLO Netgear Überwachungskameras
- der umweltfreundliche und kostensenkende Batterieersatz geeignet für ARLO Netgear Kameras mit CR123A Batterien, auch geeignet für z.B. Wildkameras
- Li-ion Akku 16340, CR123 A, R-CR123 A, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, max. 767mAh**, max. 2,84Wh, Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4gramm
- ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 760mAh bis max. 820mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet
- DL123A, EL123AP, K123, K123A, K123LA, L123A, RCR123
- CR17335, CR17345, VL123A, 5018LC, VL123A, SF123A
- z.B. ARLO VM3130-100EUS und VM3430-100EUS
12 Stück CR123 A Li-ion Akku und 4er AccuCell AkkuBox Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium Einweg-Batterie CR123 A. Ideal für Überwachungskamera UND LED-Taschenlampen geeignet. Gönnen auch Sie Ihrer LED Taschenlampe ein nahezues maximum an Leuchtkraft und Leuchtdauer. Dieser Li-ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik, Akku mit Überlade- und Verpolschutz. Die Lieferung erfolgt mit 12 Stück CR123A Akkus und mit drei praktischen AccuCell Aufbewahrungsboxen für je 1-4 CR123A Akkus oder Batterien Baugleich zu folgenden Akkuvarianten: CR123 A , CR123 R, CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A Technische Daten (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!): System: Li-ion Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 700mAh, typisch 767mAh, max. 2,84Wh Abmessungen (LxH) ca. 35x16mm, Gewicht: 17,4gramm ** Wir selbst haben die Akkus mehrmals getestet, es wurden immer Ergebnisse von ca. 760mAh bis max. 820mAh als Testresultat erzielt. Zum testen der Akkus wurde unser 4fach Profi-Ladegerät Art.Nr.: CM-500 verwendet Lithium Fotoakku, wiederaufladbarer Lithium Ionen Akku Baugleich zu folgenden Akku Varianten wie zum Beispiel CR 123, 123A , CR123A , CR123R , CR17335, CR17345, DL123A , EL123AP, K123LA , L123A. Der wiederaufladbare Foto-Akku, Nie wieder eine Fotobatterie kaufen. Laden Sie einfach Ihren Fotoakku auf und sparen Sie die immer wieder anfallenden Kosten der Fotobatterie. Die wiederaufladbaren CR123 a Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeit-Einsatz der zudem auch der Umwelt zu gute kommt. Es wird für diesen Li-ion Ionen Akku ein spezielles Li-ion Ladegerät benötigt. Auch sehr gut als Li-ion Akku für die Überwachungskamera z.B. von ARLO geeignet. ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass dieser CR123A 16340 Li-Ionen Akku und die CR123A Batterien sich in der Voltzahl / Spannung unterscheiden. Wichtig: Nutzen Sie diesen 3,7 Volt Li-ion Akku nur in Geräten, die ausdrücklich auch für die Verwendung / Benutzung von 3,7 Volt Li-ion Akkus geeignet / freigegeben sind. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! Da wir diesen Akku bereits weit über 1000fach verkauft haben, können wir nur gutes über diesen berichten! Aus positiven Kundenrückmeldungen können wir über die außerordentlich guten Eigenschaften z.B. im Einsatz in der Arlo Überwachungskamera als Energieversorgung diese Ihnen nur wärmstens empfehlen! |
| | |
| | | |
| |