| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502140000004 Herst.-Nr.: IH4-M EAN/GTIN: 4055909125640 |
| |
|
| | |
| - Li-ion Nachbau Akku mit Gehäuse passend für den Avaya Akku
- DECT IH4 Li-ion Akku 4999130768 Funkwerk DECT D4, DECT FC4
- Akkueinsatz LION Akku mit 3,6 Volt und 700mAh, Li-Ion Ersatzakku für den Akku Avaya Tenovis Integral Dect IH4 Mobile 4999130768
- Technische Daten (kein Original Tenovis 4999130768 Akku):
- Li-ion Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 700mAh, 2,5Wh, Maße (LxBxH): 36x34x7mm, Gewicht: 16gramm
AccuCell Li-Ion Nachbau Akku mit Gehäuse passend für den Avaya Akku - Avaya DECT IH4 Li-Ion Akku
- bauähnlich 4999130768, 4.999.130.768 Akku Funkwerk DECT D4, DECT FC4
- Akkueinsatz LION Akku mit 3,6 Volt und 700mAh
Li-Ion-Hochleistungs-Akku, 100% kompatibel zum Original-Akku des Telefon. Li-Ion Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden! Es kann die herkömmliche Ladestation weiter verwendet werden. Technische Daten (kein Original Tenovis 4999130768 Akku): Li-Ion Akku, Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 700mAh, 2,5Wh Maße (LxBxH): 36x34x7mm, Gewicht: 16Gramm Li-Ion Ersatz-Akku für den Akku Avaya Tenovis Integral Dect IH4 Mobile 4999130768 |
| | |
| | | |
| | | |
| |