Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIM-Karten Stanze Micro, Kartenstanze SIM auf Micro-SIM, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIM-Karten Stanze Micro, Kartenstanze SIM auf Micro-SIM, schwarz
SIM-Karten Stanze Micro, Kartenstanze SIM auf Micro-SIM, schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-2502096900007
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     47009
EAN/GTIN:
     4055909121338
Suchbegriffe:
SIM-Karten Stanzer
SIM-Kartenstanze
sim-karten stanzer

SIM-Karten Stanzer Micro, Kartenstanzer von SIM auf Micro-SIM

  • macht aus einer normalen SIM-Karte eine Micro-SIM Karte
  • erfordert nur 2 Handgriffe: einfach die SIM-Karte direkt auf die Stanze legen und herunterdrücken

Technische Daten

Farbe Schwarz, Länge 100 mm
Breite 33 mm, Höhe 55 mm, Gewicht 138 Gramm

Zum Beispiel kompatibel mit HTC One M7, One mini M4, One mini 2, Nokia Lumia 820, Lumia 730, Samsung Galaxy S4 (I9500), Samsung Galaxy S4 Mini (I9190), Samsung Galaxy S5 (I5500), Samsung Galaxy S5 Mini (SM-G800), Motorola Xoom XOOM, Sony-Ericsson XPERIA S

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.