| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2502035400001 Herst.-Nr.: A32-K535200 EAN/GTIN: 4055909115184 |
| |
|
| | |
| - A32-K53, A41-K53, A42-K53 Ersatz-Akku 5200mAh
- und ersetzt folgende Akkutypen Asus A32-K53 Akku, A41-K53, A42-K53
A32-K53, A41-K53, A42-K53 Ersatz-Akku 5200mAh Lithium Ionen Hochleistungs-Akku passend für Asus A32-K53, A41-K53, A42-53 und weitere Modelle, eine genaue Auflistung der passenden Modelle für diesen A32-K53 Nachbau Akku haben wir unten aufgeführt. Dieser Ersatz-Akku für Asus A43 hat mit 11,1 Volt Spannung und 5200mah ausreichend Leistung und Power um Ihr Gerät mit neuer Power zu versorgen - gerade bei Notebooks ein nicht unwichtiger Faktor wenn man desöfteren kein Stromanschluss zur Verfügung hat. Mit den Abmessungen 269,5 x 49,7 x 22,8mm ist der Akku zudem absolut baugleich zum originalen Akku. Ersatz-Akku für Asus A32-K53 Aufgrund der Litihum Ionen Technologie gibt es bei unserem Akku keinen Memory Effekt. Um die Verwendung unseres Nachbau Akkus so sicher wie möglich zu gestalten ist unser Akku gegen Kurzschluss und Überladung gesichert. Damit kann Ihnen und natürlich auch Ihrem Notebook im Einsatz mit unserem Akku nichts passieren. Unser Akku ist passend für folgende Geräte - ASUS A43, A43B, A43BY, A43E, A43F, A43J, A43JA, A43JB, A43JC, A43JE, A43JF, A43JG, A43JH, A43JN, A43JP, A43JQ, A43JR, A43JU, A43JV, A43S, A43SJ, A43SV, A43U, A53, A53B, A53BY, A53E, A53F, A53J, A53JA, A53JB, A53JC, A53JE, A53JH, A53JQ, A53JR, A53JT, A53JU, A53S, A53SD, A53SJ, A53SV, A53T, A53TA, A53U, K43, K43B, K43BY, K43E, K43F, K43J, K43JC, K43JM, K43JS, K43JY, K43S, K43SC, K43SD, K43SE, K43SJ, K43SR, K43SV, K43SY, K43T, K43TA, K43U, K53, K53B, K53BY, K53F, K53J, K53JA, K53JC, K53JE, K53JF, K53JG, K53JN, K53JS, K53JT, K53S, K53SA, K53SC, K53SD, K53SE, K53SJ, K53SN, K53SV, K53T, K53TA, K53U, X43 Series, X43B, X43BY, X43E, X43J, X43JE, X43JF, X43JR, X43JX, X43S, X43SJ, X43SR, X43SV, X43SV, X43T, X43U, X43V, X54, X54F, X54H, X54HB, X54HY, X54K, X54L, X54LB, X54LY, X84, X84C, X84H, X84HO, X84HY, X84L, X84LY, X84S, X84SL,
und ersetzt folgende Akkutypen Asus A32-K53 Akku, A41-K53, A42-K53 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, akku für laptop 5200mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v |
| | |
| |