| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501987700009 Herst.-Nr.: ACN-EP1300 EAN/GTIN: 4055909110417 |
| |
|
| | |
| NiCd AkkuPack 2,4 Volt für Staubsauger mit 4,8mm und 6,3mm Steckkontakt - 2,4 Volt NiCd AkkuPack mit 4,8mm und 6,3mm Faston Steckkontakten
- ideal als Ersatz-Akku für den Energizer EP1300C s 9702 Akku 9728
Gönnen auch Sie Ihrem Handstaubsauger bis zu 2000mAh an Leistungskapazität. NiCd AkkuPack zum Selbsteinbau. Der AkkuPack mit den 2 Faston Steckverbindern (einfaches umstecken des alten gegen den neuen Akkus, daher kein LÖTEN erforderlich!). Der Ersatz-Akku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Akkugeräte. Qualitäts-Akku bestehend aus 2 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden. Das es sich hier auch um einen NiCd Akku handelt kann das Ladegerät weiterhin verwendet werden. NiMH empfehlen wir hier nicht da vermutlich das Ladegerät dafür nicht ausgelegt ist. Technische Daten (kein Original Akku): System: NiCd Akku, Spannung: 2,4 Volt, mit 2 Steckkontakten 4,8mm (-) und 6,3mm (+) Kapazität: 1900-2000mAh, Maße (LxBxH): etwa mm, Gewicht: 100Gramm Der hochwertige Akku passend als Ersatz-Akku für den Energizer EP1300C s 9702 Akku |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Handstaubsauger, Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, akkupack nicd 2,4v, akku handsauger, akku-packs 2,4v |
| | |
| |