Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau Akku passend für den Automatiktür Geze 14,4V NiCd AkkuPack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachbau Akku passend für den Automatiktür Geze 14,4V NiCd AkkuPack
Nachbau Akku passend für den Automatiktür Geze 14,4V NiCd AkkuPack
Artikel-Nr.:
     8005-2501977300004
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-GZ2
EAN/GTIN:
     4055909109374
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Ni-Cd Akku

AccuCell Nachbau Akku 14,4 Volt mit Kabel und Stecker, der hochwertige Nachbau Akku passend für

  • GEZE Schiebetür AkkuPack 14,4V (bitte Maße mit Ihrem Akku vergleichen)

Ersatz-Akku mit 14,4 Volt für automatische Türöffnungen, Drehtüren, Schiebetüren etc.

  • Ersatz-Akku für GEZE automatische Türöffnung 14,4 Volt, 800mAh NICD Akku
  • Geze Ersatz-Akku 14,4V für automatische Türöffnung Si-Line
  • auch passend für GEZE Automatiktüre 14,4V BMZ 12VREAA 600 R Akku
  • BMZ 12VREAA 600 R 14,4V/0,6Ah Ref. 903370 und andere

Technische Daten (kein original Geze Akku):

chemisches System Nickel-Cadmium Akku (NiCd), Spannung 14,4 Volt,
Kapazität 800-900 mAh, Anschluss mit Kabel und mit Stecker
Abmessung ca. 85 x 15 x 99 mm (LxBxH), Gewicht 258 Gramm

Ersatz-Akku für GEZE - autom. Türöffnung - 14,4V - 800mAh - NICD - mit Stecker

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.