| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501958100005 Herst.-Nr.: HHR140LFUNEW EAN/GTIN: 4055909107455 |
| |
|
| | |
| - ✓ AccuCell Ni-MH Akku HHR140 1,2V 1400mAh 4/5AA mit Lötfahnen in U-Form, NiMH hochleistungs Akku passend für viele Rasierapparate und ähnliche Einsatzgebiete
- ✓ HHR140 NiMH Akku Größe 4/5AA, Standard Flatop Zelle ohne Kopf, mit Lötfahnen in U-Form zum Selbsteinbau, baugleich bzw. Ersatz auch für HHR120
- ✓ Ersatzakku für die elektrische Zahnbürste für Braun Oral B Professional Care 500 Akku, 550, ABS-OB-500, Akku ist für die Braun Oral B 500-Serie passgenau als Ersatzakku
- ✓ hochleistungs Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Rasier, elektrische Zahnbürste etc. Qualitätsakku bestehend aus 1 NiMH Akkus für bis zu 70% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation können Sie weiter verwenden
- ✓ Zellengröße: 4/5 AA Mignon NiMH Akku mit Lötfahnen in U-Form, System: Ni-MH Akku, Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 1400 mAh, Größe: 43,00 x 14,5 mm Ø, Gewicht: 23 gramm, VPE: Tray, Zellentyp: Industrie
AccuCell NiMH Akku HHR140 1,2V 1400mAh 4/5AA mit Lötfahnen in U-Form NiMH hochleistungs Akku passend für viele Rasierapparate und ähnliche Einsatzgebiete. - HHR140 NiMH Akku Größe 4/5AA, Standard Flatop Zelle ohne Kopf
- mit Lötfahnen in U-Form zum Selbsteinbau, baugleich bzw. Ersatz auch für HHR120
- Ersatz-Akku für die elektrische Zahnbürste für Braun Oral B Professional Care 500 Akku, 550, ABS-OB-500
- der Akku ist für die Braun Oral B 500-Serie passgenau als Ersatz-Akku
Der hochleistungs Ersatz-Akku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Rasier, elektrische Zahnbürste etc. Qualitäts-Akku bestehend aus 1 NiMH Akkus für bis zu 70% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden. Der HHR140 kann auch als Ersatz-Akku für den HHR120 verwendet werden. Technische Daten: Zellengröße: 4/5 AA Mignon NiMH Akku mit Lötfahnen in U-Form, System: NiMH Akku Spannung: 1,2 Volt, Kapazität: 1400 mAh, Größe: 43,00 x 14,5 mm Ø, Gewicht: 23 Gramm, VPE: Tray, Zellentyp: Industrie Weitere Informationen: Ob am Morgen oder am Abend, ob im Sommer oder im Winter: Das tägliche Rasieren gehört für die meisten Nutzer ebenso zum Ritual wie das Zähneputzen. Längst gibt es überzeugende Lösungen wie die elektrischen Zahnbürsten der Marke Braun Oral B Professional, die mit technischer Perfektion für eine exzellente Reinigung der Zähne sorgen. Der Hersteller AccuCell hat solide baugleiche Lösungen entwickelt, die dafür sorgen, dass die elektrische Zahnbürste ebenso lange und intensiv betrieben werden kann wie der hochwertige Rasierapparat mit elektrischem Betrieb. Der AccuCell NiMH Akku 1,2V 1400mAh ist dafür die perfekte Lösung. Der Helfer für Rasierapparate oder elektrische Zahnbürsten Bei dem AccuCell NiMH Akku 1,2V 1400mAh handelt es sich um einen Hochleistungs-Akkuu, der für viele Rasierapparate oder auch elektrische Zahnbürsten aus dem Hause Braun eingesetzt werden kann. Er kann mit wenigen Handgriffen in die jeweiligen Geräte eingebaut werden und sorgt so für einen langen und zugleich sicheren Betrieb. Der AccuCell NiMH Akku 1,2V 1400mAh besteht aus einem NiMH Akku, wobei das existierende originale Ladegerät problemlos für das Aufladen des Akkus genutzt werden kann. Der Akku verfügt über eine Spannung von 1,2 Volt und eine Kapazität von 1400 mAh. Er ist ganze 23 Gramm schwer und misst 43 mal 14,5 mm. Der AccuCell NiMH Akku 1,2V 1400mAh ist eine verlässliche Lösung für anspruchsvolle Kunden. |
| | |
| | | |
| | | |
| |