| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-2501952600006 Herst.-Nr.: SLX9.6 EAN/GTIN: 4055909106908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rolleiflex SLX, Rollei 6006, 6008 Akku 9,6V
- Akkupack für Rolleiflex SLX Type G 9,6 Volt zum Selbsteinbau
9,6 Volt AkkuPack zum selber Einbauen passend für den Rolleiflex SLX Akku Rolleiflex SLX, Rollei 6006, 6008 Akku 9,6V AkkuPack zum Selbsteinbau bestehend aus 8 Stück bauähnlichen KR-600AE NiCd Akkus mit typisch 700mAh Leistungskapazität Gönnen auch Sie Ihrer Rolleiflex wieder frische, neue Leistungspower. Es handelt sich hier um einen AkkuPack mit 9,6 Volt und 700mAh zum Selbsteinbau. Sie müssen den alten Sanyo KR-600AE NiCd Akku in Ihrem Gehäuse durch diesen neuen AkkuPack austauschen. Bitte beachten: zum Austausch ist ein handwerkliches Geschick und Lötarbeiten erforderlich. Die Lieferung erfolgt ohne das schwarze Akku-Gehäuse. Der AkkuPack hat 2 Lötfahnen zum Einlöten in Ihr vorhandenes, schwarzes Metallgehäuse. Technische Daten (kein Original Rollei AkkuPack): System: NiMH AkkuPack zum Selbsteinbau Abmessungen: ca. 57,1x29,1x28,8mm Spannung: 9,6 Volt, Kapazität: min. 600mAh, typ. 700mAh |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Sanyo, Digitalkamera Akku Sanyo, Sanyo Digicam Akku, Sanyo Digitalcamera Akku, Sanyo Digitalcameraakku, Sanyo Digitalkamera Akku, Sanyo Digitalkameraakku, digitalcamera akku sanyo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |