- für Avaya AWH55, AWH-55, AWH 65, Tenovis HSG-Link DECT 2
- Plantronics 64327-01, 64399-01, 65358-01, 71036-11, 90225-01
AccuCell Akku passend für den
Plantronics C65 Akku, CS351N, CS361N, CS60, HL10 Avaya 64327-01, 64399-01, 64399-03, 653580, 65358-01, ED-PLN-6439901, PLN-6439901 Plantronics 202599-03, 64327-01, 64399-01, 64399-03, 653580, 65358-01, ED-PLN-6439901, PLN-6439901
Der frisch gefrtige Nachbau Akku passend für Avaya AWH55, AWH-55, AWH65, AWH-65, Tenovis HSG-Link DECT 2, Plantronics: 64327-01, 64399-01, 65358-01, 71036-11, 90225-01, AWH-55, AWH-65, C351N, C65, CA12CD, CA12CD PTT, CS351, CS351N, CS351V, CS361, CS361N, CS50, CS50USB, CS50-USB, CS510, CS510A, CS520, CS520A, CS55, CS55H, CS60, CS65, HL10, Lifter HL10, PL-64399-01, Savi 410, Savi 420, Savi 710, Savi 720, Savi Office WH300, Savi Office WH350, SC60, Supra Plus Wireless Headsets C351N, Supra Plus Wireless Headsets CS351N, Supra Plus Wireless Headsets CS361N, W710, W720, WO300, WO350
Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku Akku. Der Akku kann im vorhandenen Ladegerät geladen werden. Bitte die Abmessungen in der Höhe von 4,6mm beachten bzw. mit Ihrem Akku vergleichen ob passend.
Technische Daten (kein Original Plantronics Akku):
System: Li-Polymer Akku, Spannung: 3,7 Volt, Kapazität: min. 180mAh, max. 0,7Wh
Maße (LxBxH): 31.2 x 20.9 x 4.6mm, Gewicht: 6 Gramm
Der frische Nachbauakku ideal passend als Zweit- oder Ersatzakku für Plantronics CS-50, Plantronics CS-60, Plantronics CS351, Plantronics CS351N, Plantronics CS361N, Plantronics CS50, Plantronics CS50-USB, Plantronics CS50USB, Plantronics CS55, Plantronics CS60, Plantronics CS65, Plantronics HL10, Plantronics SC60 sowie das Headset 64327-01, Headset 64399-01, Headset 65358-01, Headset 653580, Headset ED-PLN-6439901, Headset PLN-6439901 und alle baugleichen Modelle