Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417 mit 18V Li-Ion 1600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-2501927000008
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     477-14120
EAN/GTIN:
     4055909104348
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer 18 v
  • Akku für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417, 18V Li-Ion 1,6Ah
  • Gardena 2417, 08839-20 2417-00.610.00 Accucut 400Li, 450Li
Akku passend für Gardena Turbotrimmer AccuCut 2417, 18V Li-Ion 1,6Ah Gardena 2417, 08839-20, Ersatzteil-Nummer 2417-00.610.00, Gardena Accucut 400Li, 450Li

Besondere Merkmale: kein Original Gardena Akku, bauähnlich bzw. baugleich zum Original Gardena AkkuPack. Zellenpaket ladbar mit dem Li-Ion Gardena Ladegerät. Hochwertige 1,6Ah Zellen = hohe Leistung

Ersatz-Akku für Gardena Turbotrimmer, AccuCut 2417. Ersatz-Akku passend für den Gardena Turbotrimmer und AccuCut aus Marken Li-Ion Zellen mit 1,6Ah. Der Akkupack kann mit dem original Gardena Li-Ion Ladegerät aufgeladen werden. Unser Ersatz-Akku ist kompatibel zum original Akku, ausgerüstet mit 2 Faston Stecker, dadurch ist kein löten notwedig. Kein Original Gardena Accu Zellenpaket.: 2417-00.610.00. Auch passend als Ersatz-Akku für Gardena Akku 02417-20, GARDENA 18 Volt Li-Ion Akku, 2417-00.610.00, Turbotrimmer AccuCut und BF14120. ACHTUNG: Akkupack niemals kurzschließen, Brandgefahr! Li-Ion AkkuPack zum Selbsteinbau auf eigene Gefahr !!! Der Einbau darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden! Auch passend für das Zellenpaket Li-Ion, kpl Serv. [27] Art. 2417-00.610.00, Art. 02417-20

Technische Daten, Abbildung ähnlich (kein original Gardena Akku)

Abmessungen (LxBxH) ca. 55 x 34 x 66 mm, Gewicht: 224Gramm
Li-ION Akku, Akkuspannung: 18 Volt, Kapazität 1600-2500mAh fertigungsbedingt je nach Charge

Akku f. GARDENA Turbotrimmer AccuCut Accu Cut Ersatz-Akku 18V 18 Volt Li-Ion 2417
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.