| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501146800007 Herst.-Nr.: HR-3UTGA8 EAN/GTIN: 4020634885329 |
| |
|
| | |
| Neu Panasonic, früher Sanyo eneloop - die Batterie für das 21. Jahrhundert Die eneloop ist eine neue Art von NiMH Akku, der nahezu Vollgeladen (bis zu 75%) aufgeladen geliefert wird. - 8x Neueste Version: jetzt mit bis zu 2100 Ladezyklen
- die Lieferung erfolgt eingepackt im AccuSafe AA
- sofort einsetzbar mit bis zu 75% angeladen, Ready 2 use
- Ein voll aufgeladener Akku hat nach 10 Jahren Lagerung bei Zimmertemperatur eine Restladung von bis zu 75% seiner anfänglichen Leistung (AA: Entladestrom 740mA / Entladeabschaltspannung 1.0V)
- universelle Anwendung, starke Leistung
Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichen NiMH Akku´s ist die äußerst geringe Selbstentladung. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung, auch bei einer längeren Lagerung von bis zu 120 Monaten (bis zu 75 % der Ladung nach 120 Monaten). Dies ist für einen NiMH Akku ein revolutionärer Vorteil. Sie müssen sich keine Gedanken mehr um den Ladezustand Ihres Akkus machen. Laden Sie sie einfach auf und heben Sie sie auf. Auch Monate nach dem Laden haben Sie noch eine fast volle Batterie. Technische Daten: System: NiMH Akku, Spannung: 1,2 Volt, Maße 50,4x14,3 Kapazität: typ. 2000mAh, min. 1900mAh, Größe: HR-3UTG / Mignon/AA/LR6/UM3, 24Gramm Die Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit in Blisterverpackung oder als tray Lose Ware |
| | |
| | | |
| | | |
| |