Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
SAFT LS17500 Lithium Batterie , Size A, mit Lötfahne U-Form
Artikel-Nr.:
     8005-2501079200004
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS17500LFU
EAN/GTIN:
     4020634892082
Suchbegriffe:
A Batterie
Batterie A
Batterie R23
Lithium Batterie
  • Saft LS 17500CNR Lithium-Batterie 3,6V 3600 mAh, Lötfahne U
  • U Lötfahne Saft LS 17500 Lithium-Batterie Size A

Saft LS17500 Lithium Einweg Batterie

  • Saft LS 17500 Lithium-Batterie Size A
  • Saft LS 17500CNR Lithium-Batterie 3,6V 3600 mAh, Lötfahne
Technische Daten Saft LS14500: System: Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: mit Lötfahnen U-Form
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 3600mAh
Maße: 49,50x17,00mm
Gewicht: 22,00 Gramm
Weitere Suchbegriffe: saft a batterie, a batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.