| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501078900004 Herst.-Nr.: CLASSICO EAN/GTIN: 4020634892112 |
| |
|
| | |
| - ✓ Ersatzakku passend für Hagenuk Schnurlos Telefon, passend für Hagenuk Classico Schnurlos Telefon, NiMH Akku mit 400mAh baugleich wie die GP 40AAAM Industriezelle 2/3 AAA jedoch mit echtem Kopf (ausgeprägtem Pluspol
- ✓ Lieferung erfolgt in Form von 2 Einzelzellen wie abgebildet, je nach Verfügbarkeit wie abgebildet oder in güner Industrieausführung,
- ✓ Akku für Hagenuk Schnurlos-Telefon Classico 2 x 1.2V 400mAh NiMH (2 Stück) NiMH-Hochleistungsakku, bis zu 100% mehr Leistung als der Original-Akku des Telefons
- ✓ NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden. Kann den Original NiCd-Akku ersetzen. Das Original Ladegerät bzw. die Ladeschale kann auch weiterhin verwendet werden.
- ✓ System: NiMH Akku, Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 350-400mAh Maße (LxBxH): 10,2x29,3mm, Gewicht: 20 gramm
Ersatz-Akku passend für Hagenuk Schnurlos Telefon - Akku passend für Hagenuk Classico Schnurlos Telefon
- NiMH Akku mit 400mAh
- baugleich wie die GP 40AAAM Industriezelle 2/3 AAA
- jedoch mit echtem Kopf (ausgeprägtem Pluspol)
Die Lieferung erfolgt in Form von 2 Einzelzellen wie abgebildet, je nach Verfügbarkeit wie abgebildet oder in güner Industrieausführung. Akku für Hagenuk Schnurlos-Telefon Classico 2 x 1.2V 400mAh NiMH (2 Stück) NiMH-Hochleistungs-Akku, bis zu 100% mehr Leistung als der Original-Akku des Telefons. NiMH-Technologie, daher kein Memory-Effekt (Gedächtnis-Effekt) mehr vorhanden. Kann den Original NiCd-Akku ersetzen. Das Original Ladegerät bzw. die Ladeschale kann auch weiterhin verwendet werden. Technische Daten (kein Original Hagenuk Classico Telefon Akku): System: NiMH Akku, Spannung: 2,4 Volt, Kapazität: 350-400mAh Maße (LxBxH): 10,2x29,3mm, Gewicht: 20 Gramm Weitere Informationen: Das Hagenuk Classico ist ein schnurlose Telefon mit einem schicken Design und einer hohen Funktionalität. Es ist mit zwei auswechselbaren Akkus ausgestattet. Diese werden automatisch geladen, wenn sich das Telefon auf der Ladeschale befindet. Der Akku muss zum Laden nicht aus dem Gerät genommen werden. Mit dem Classico von Hagenuk bekommt der Nutzer ein modernes Telefon in einem zeitgemäßen Design. Das Gerät ist in verschiedenen Farben erhältlich und kann auf die farbliche Gestaltung der Wohnräume angepasst werden. In seiner Ausstattung bietet es eine Rufnummernanzeige, eine Freisprecheinrichtung und wählbare Klingeltöne. Die Standby-Zeit beträgt acht Stunden. Wir das schnurlose Telefon über einen längeren Zeitraum genutzt, ermüden die Akkus und müssen ausgetauscht werden. Der Akku Hagenuk Classico ist preiswert zu ersetzen. Das Gerät arbeitet mit zwei 1.2V Akkus, die von Markenherstellern ebenso erhältlich sind wie von Drittanbietern. Der Telefonhersteller bietet kein Akku Hagenuk Classico an. Im AkkuShop wird für das Hagenuk Classico ein Hochleistungs-Akku geboten, der mit 400mAh NiMH arbeitet. Der Akku ist im Doppelpack erhältlich und in dem Mobiltelefon von Hagenuk sofort einsatzbereit. Die Akkus können in der Original-Ladeschale nachgeladen werden. Sie sind sofort einsatzbereit. Dank der NiMH-Technologie gibt es bei der Verwendung des Akkus keinen Memory-Effekt. Gegenüber den Akkus, die Hagenuk dem Telefon beim Kauf beilegt, kann sich die Gesprächszeit um bis zu 100% erhöhen. Dies ist durch die höhere Leistung der neuen Akkus bedingt. Mit dem Kauf der Hochleistungs-Akkus als Nachbau gibt der Nutzer dem mobilen Telefon seine volle Funktionalität zurück. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Industrieakku, Industriezelle, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh aaa akku 400mah, akku mobiltelefon, industrieakku aaa |
| | |
| |