| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-2501076700002 Herst.-Nr.: ACN2500-P EAN/GTIN: 4020634892334 |
| |
|
| | |
| - Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon AA NiMH für Printmontage
- NiMH Standard Akku mit Print Kontakt + 1er / - 2er Print
- Ready to use = sofort einsatzbereit
- mit Print Kontakt + 1er / - 2er Print
Panasonic Ready2use AA 2500mAh Akku Mignon AA NiMH+ mit extrem geringer Selbstentladung, die neue Referenz der Ready to use Akkus jetzt mit verbesserter Leistung 2500mAh - NiMH Standard Akku mit Print Kontakt + 1er / - 2er Print
- Ready to use = sofort einsatzbereit
- sehr geringe Selbstentladung (ca. 2% pro Monat)
- für nahezu jede Batterieanwendung geeignet
- extra starke Leistung mit bis zu 2500mAh
Die neue Panasonic NiMH Rady2use besitzt gegenüber herkömmlichen NiMH Akku´s eine äußerst geringe Selbstentladung. Beispiel: heute aufgeladen, wird die Ready2use diesen Energiegehalt etwa 1 Jahr mit nur 15-25% Leistungsverlust speichern (herkömmliche NiMH Akkus verlieren oft bereits nach wenigen Wochen bzw. wenigen Monaten ihre Ladung). Daher ist dieser neue NiMH+ AccuCell Akku selbst nach z.B. 6-9 Monaten nahezu voll einsatzbereit. Vorbei sind nun die Zeiten ständig leerer Akku´s, obwohl diese nicht einmal verwendet wurden. Geladen werden können diese Zellen mit fast allen herkömmlichen NiMH-Ladegeräten. Technische Daten: mit Print Kontakt + 1er / - 2er Print System: NiMH+ Akku, Lieferung ab Lager, 1 Stück pro Packung! 1,2 Volt, Kapazität: 2450-2500mAh, Größe: Mignon / AA / LR6 / UM3 / HR-3UTG |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aa akku 2500 mah, akku printmontage, akku printmontage 1.2v |
| | |
| |