AccuCell Akku passend als Ersatz-Akku für das
Telefon Audioline Oyster 500, Oyster 200
Die NiMH Nachbau Akku mit einer Kapazität von bis zu 500mAh,
dank seiner Abmessungen von 51,4 x 31,6 x 6,3 mm passt
er ideal als Ersatz-Akku für den Audioline 4250205300276 und
04250205300276 Akku sowie für das Telefon Audioline
Oyster 500 und Oyster 200
- Nachbau Akku passend für Audioline Oyster 200
- 4250205300276, 04250205300276
Technische Daten (kein Original Audioline Telefon Akku):
System NiMH Akku, Spannung: 2,4 Volt
Kapazität 400-500mAh, 1,4 Wh, Maße (LxBxH): 51,4 x 31,6 x 6,3mm, Gewicht 34Gramm
Qualitäts-Akku bestehend aus Markenzellen: z.B.Panasonic, Toshiba, Sanyo etc.